不織布製プレフィルターと繊維活性炭フィルターで庫外への有機ガスの排出を軽減します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納することができます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすいです。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース!。不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすくなっています。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。組立時間3分(折りたたみタイプ)組立が容易で短時間で組み立てることができます。必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース!。カンタン組立式!
抗菌・防臭HEPAフィルターユニットを上部に搭載し、ガス除去空間を確保できます。サイド実験台と同じ奥行サイズ(750mm)で、スペースを有効に活用できます。フード内部の有効高さは1164mmで、背の高い機器の使用にも適しています。
全高(mm)1345(ユニット含む)
材質(シート)帯電防止ビニール
風量(m3/min)1
電源(V)AC100(50/60Hz)36/38W
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
外寸(mm)1200×750×1200(ブース)
有効内寸法(mm)1139×689×1164
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
風量(m3/min)約1
風速(m/s)約0.5
フィルター抗菌・防臭HEPA
フィルターサイズ(mm)抗菌・防臭HEPA:200×200×50
集塵効率(%)抗菌・防臭HEPAフィルター:99.97以上(0.3μm粒子)
材質ABS樹脂
モーターACモーター
電源(V)AC100 50/60Hz 36/38W
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
質量(kg)約3.2
寸法(mm)260×260×149
関連キーワード