【レンタル】高感度ガス検知器(水素)(校正書付)新コスモス電機翌日出荷から3日以内出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。0~5000ppmの可燃性ガス濃度を高感度測定。アナログ感覚のデジタルバーグラフとデジタル数字での2パターンの測定濃度表示。ブザーとランプで警報をお知らせ。小型・軽量で手に持ちながらの操作がしやすい。単3形アルカリ乾電池4本で、約20時間連続使用可能。ポンプの目詰まりなどの異常を自己診断してお知らせする流量異常検知機能搭載。LレンジとHレンジがガス濃度に合わせて自動的に切替わるオートレンジ切替機能搭載。本質安全防爆構造(Exibd II BT3) ※センサー部は耐圧防爆構造。日本海事協会(NK)型式承認品 No.06T605(指定要)
用途各種工場、タンク内、マンホール内、トンネル・地下工事現場などでの日常点検・安全確保に。タンカーの船倉・船底の点検に。検知対象ガス水素ガス採気方式自動吸引式検知原理接触燃焼式検知範囲0~5000ppm指示精度Hレンジ/フルスケールの±5%Lレンジ/フルスケールの±10%使用温度範囲(℃)0~+40警報設定値250ppmまたは500ppm表示方式液晶デジタル(バックライト付き)デジタル数値表示/0~5000ppmデジタルバー表示/オートレンジ切り替え0~500ppm(Lレンジ)0~5000ppm(Hレンジ)警報方式ガス警報時/ブザー、赤色ランプ点滅故障警報時/ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示電源単3形アルカリ乾電池×4本連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時/約20(無警報時、20℃、バックライトOFF時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×162×36質量(g)約450(電池を除く)セット内容本体導入管、導入管、吸引パイプ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、単3形乾電池×4、収納ケース、取扱説明書