7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピトー管、エアーフロー・プローブ、温度センサ、風速マトリックス、または湿度センサの接続が可能。 連続12時間使用可能な大容量で効率よく作業を行なえます。
仕様【標準フード】610×610mm/フード付 セット内容フローフード(610mm×610mm)・サポートポール×4・マイクロマノメーター(表示装置)(単3電池×4)・ピトー管・静圧プローブ×2・チューブ×2・ハンドル・ネックストラップ・フローフードセット(610mm×1220mm)(フード・フレーム)・ACアダプタセット(電源ケーブル・2P-3Pアダプター)・RS-232ケーブル・データダウンロードソフト(CD-R)・収納ケース・取扱説明書 質量(kg)3.4(乾電池含む) 測定範囲【風量】11.67~1181L/秒(42~4250m3/時、0.7~70.83m3/分、25~2500CFM)、【風速】0.125~40m/秒・0.125~25m/秒・0.125~12.5m/秒、【差圧】±3735Pa;安全測定圧力最大37.5kPa、【圧力】256~1,016mmHg、【湿度】0~95%RH、【温度】本体部:4.4~60℃/プローブ:-40~121℃/湿度プローブ:-10~60℃ 電源単3形アルカリ乾電池×4本、ACアダプター 精度【風量】読み値の±3%・±12m3/時(85m3/時以上)、【風速】読み値の±3%・±0.04m/秒(0.25m/秒以上)、【差圧】読み値の±2%・±0.25Pa、【圧力】読み値の±2%、【湿度】±3%RH、【温度】±0.3℃(0~71℃) 分解能【風量】1m30.01m/秒、【差圧】0.001Pa、【圧力】1mmHg、【湿度】0.1%RH、【温度】0.1℃ データメモリ最大1000データ 電池寿命(連続時間)約12 サービス分類レンタル
1台
7,198 税込7,918
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・防水・防塵 防水・防塵機能が高く(IP66/67)、衝撃や対薬品にも優れています。 屋内・屋外問わず、あらゆるフィールドで活躍します。 ・センサ保護管 本体側面にQuiver(センサ保護管)を搭載。 センサを衝撃から守るだけでなく、保存液を入れても漏れない構造になっています。 ・フック 本体裏側に折り畳まれているフックを伸ばせば、本体を吊るした状態で使用することが可能です。 ・PC接続ソフトウェア Portavoとパソコンとの接続ソフト(Paraly SW112)が付属。 センサの管理が、お手持ちのパソコンにて容易に可能。 ・データロガー Portavo 904Xは5000件のデータを保存。多彩な保存トリガーの設定が可能。
仕様データロガー:5000件、メモログ:校正履歴を最大100件まで保存 セット内容本体、pHセンサー(SE 554X)、センサーケーブル、通信ソフトCD-R(Paraly)、USBケーブル、pH標準液(4,7)、収納ケース 長さ(mm)120 寸法(mm)約132×156×30 質量(g)約500 電源単3電池×4本 圧力0~10bar(G) 温度(℃)0~135 測定範囲(pH)0~14 表示STN液晶ディスプレイ 機能診断機能:センサデータ、校正データ、メモリテスト、デバイスデータ 使用周囲温度(℃)-10~40 防塵防水性能IP66/67 使用周囲湿度相対湿度:0~95% コネクタM8(4ピン) 入出力USB 2.0 防爆認証IECEx Ex ia IIC T4/T3 Ga サービス分類レンタル
1台
6,798 税込7,478
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大きな表示画面で濃度、温度、電池残量等を確認、センサーの校正時期お知らせ機能付き。 電源と記録スイッチの採用で、省エネ化、記録の開始・終了を選択可能。 小型・軽量化し、設置場所を選びません。 外ケースは取り外せて、容易に交換可能。 防水・防食構造を強化(IP66/67)、水に浮かぶ設計。 1分ロギングでも濃度・温度のデータは1ケ月記録可能。
用途下水道施設の補修・改築・更新計画時期の予測に! 腐食による道路陥没の未然防止に! 下水道管、ビルピット排水等からの悪臭調査に! 測定範囲0~500ppm セット内容本体(単3形乾電池×2)、吊り下げひも、ステリングキャッチ、三角リングキャッチ、ボールドライバ-、マイナスドライバー、センサーフィルタ-、USBケーブル(1.5m)、専用ソフト(CD-R)、取扱説明書、収納ケース 質量(g)約390 電源単3形アルカリ乾電池×2本 寸法(Φ×高さH)(mm)約89×148 表示方式液晶表示器(表示内容:濃度、温度、時刻、記録残日数、電池残量) センサーH2S-522E 分解能5ppm(最小) 温度測定範囲(℃)0~+40 ガス採気方式拡散式 測定原理ガス/定電位電解式 指示精度F.Sの±5% サンプリング周期1分、5分、10分、15分、30分、60分 電池寿命3ヶ月(※温度20℃以上、ロギング間隔5分、パイロットランプ消灯時)バックアップ/リチウム電池(1個)、寿命5年間(※アルカリ電池を接続していない場合の寿命) 使用環境条件温度/0~+40℃、相対湿度/30~95%RH(結露しないこと) 検知対象ガス硫化水素
1台
4,398 税込4,838
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

5~23kVの高電圧をかけて塗膜欠陥部を短絡させ、スパークを発生させて検知します。ブザー付きで、対象の塗膜厚さは1mm以上です。 低周波パルス式、微小電流タイプのため、皮膜をいためることなく、高電圧ピンホール検査ができます (TR・ホリスターシリーズ)。 ピンホール探知器は、金属素地上の絶縁性皮膜(塗装、樹脂ライニング、ゴムライニング※、アスファルトライニング、ホーロー、防水シートなど)のピンホール、ホリデーおよび類似の欠陥を探す探知器です。
用途ピンホールは塗装膜、ライニング膜の防錆、防食効果を著しく低下させます。ピンホール探知器は、このようなピンホールをミクロの目でキャッチ、公害や汚染、腐食がもたらす資源、エネルギーの損失を、未然に防ぎます。 上下水道・ガス・電力などの地中埋設管の塗覆層。 化学プラントの機械装置、タンク、パイプ、バルブなど耐薬品性を要求されるライニング膜。 船舶・船用機器、海岸・海中設備機器の防食塗装、ライニング。 公害機器装置など特殊の汚染ガス、汚染液に対する耐食性塗装ライニング。 各種汚染因子にさらされやすい、建造物、構築物、機械装置に対する防錆・防食塗装、ライニング。 ホーローバス、樹脂コーティングバス、温泉地の設備、機器の防食塗装ライニング。 塗りかえ費用の嵩む長大物の塗装、ライニング。 精密機器、電気機器などの重要部分品の防食塗装、ライニング。 セット内容本体、プローブ用高圧コード、アース用高圧コード、プローブヘッド、平形ブラシ電極×2、電源プラグ、ソフトケース、取扱説明書、収納ケース 方式低周波高電圧パルス放電式 探知電圧(kV)5~23(高波値) 電源内蔵Ni-Cd電池(バッテリーチェック機能付き) 充電電圧(V)AC100 50/60Hz 対象塗膜厚さ1mm以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×150×190 警報方式ランプ、ブザー 質量(kg)5.4
1台
5,298 税込5,828
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

~6kVの高電圧をかけて塗膜欠陥部を短絡させ、スパークを発生させて検知します。ブザー付きで、対象の塗膜厚さは1mm未満です。 低周波パルス式、微小電流タイプのため、皮膜をいためることなく、高電圧ピンホール検査ができます (TR・ホリスターシリーズ)。 ピンホール探知器(薄物用)は、金属素地上の絶縁性皮膜(塗装、樹脂ライニング、アスファルトライニング、ホーロー、防水シートなど)のピンホール、ホリデーおよび類似の欠陥を探す探知器です。
用途ピンホールは塗装膜、ライニング膜の防錆、防食効果を著しく低下させます。ピンホール探知器(薄物用)は、このようなピンホールをミクロの目でキャッチ、公害や汚染、腐食がもたらす資源、エネルギーの損失を、未然に防ぎます。 上下水道・ガス・電力などの地中埋設管の塗覆層。 化学プラントの機械装置、タンク、パイプ、バルブなど耐薬品性を要求されるライニング膜。 船舶・船用機器、海岸・海中設備機器の防食塗装、ライニング。 公害機器装置など特殊の汚染ガス、汚染液に対する耐食性塗装ライニング。 各種汚染因子にさらされやすい、建造物、構築物、機械装置に対する防錆・防食塗装、ライニング。 ホーローバス、樹脂コーティングバス、温泉地の設備、機器の防食塗装ライニング。 塗りかえ費用の嵩む長大物の塗装、ライニング。 精密機器、電気機器などの重要部分品の防食塗装、ライニング。 セット内容本体、プローブ用高圧コード、アース用高圧コード、プローブヘッド、平形ブラシ電極×2、電源プラグ、ソフトケース、取扱説明書、収納ケース 質量(kg)4.4 電源内蔵Ni-Cd電池(バッテリーチェック機能付き) 方式低周波高電圧パルス放電式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×150×190 探知電圧(kV)1~6(高波値) 対象塗膜厚さ1mm未満 警報方式ランプ、ブザー 充電電圧(V)AC100 50/60Hz
1台
5,298 税込5,828
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

GLDシリーズに特殊表面処理を施した強度の耐食型真空ポンプで、酸・アルカリ溶剤をはじめ腐食性の激しい四塩化炭素・塩酸等にも耐えるポンプです。オイルシール・Oリングにはバイトンを使用しています。オイルフィルトレーションも接続できます。
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大人気シリーズの定番型!高深度で正確に探査を行いたい場合はSIR-EZ LT!。SIR-EZ LTは、大人気のストラクチャスキャン500 SIR-EZ 3Dの性能はそのままに、外装をリニューアルいたしました。SIR-EZ LTは、鉄筋コンクリート構造物内の鉄筋・配管・空洞等の位置と深さを正確に探査可能な一体型レーダ方式の内部探査機器です。操作・判定もとても簡単で、どなたでもプロの探査結果が得られます。
セット内容本体、ハンドストラップ、SDカード、バッテリー×2、充電器、ACアダプター(充電器用)、グリッドシート(30×30cm)、グリッドシート(60×60cm)、取扱説明書、収納ケース、 質量(kg)約1.5(バッテリー装着時) ピッチ(mm)カブリ:ピッチ=1:0.3(例:深度100でピッチ間隔30が目視確認可能) 測定範囲(mm)深度:4~450 電源バッテリー動作 測定方式レーダー方式 精度(mm)カーソル:(垂直)0.1以下、(水平)2.5以下 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約154×175×232(最大高さ) 連続使用時間(時間)3(但し、LED低照度) 測定対象鉄筋、塩ビ管、空洞、電線管等 速度最大走査速度:約40cm/s・速度アラーム付き 表示色画面:白黒 2種類、 カラー 3種類 制御機能画面反転、オートターゲット機能、表示色変更、自動誘電率変換 スクロール機能、ターゲットポイント指定(8ポイント) 外部接続パソコン(専用ソフト必要/USB接続) メモリーカードSDメモリーカード・USB外部出力(パソコン直接接続) 測定距離(m)(一回の走査)20 対応ソフトウェアPC編集:報告書作成ソフト Report Editor Pro(CD-R、USBドングルキー、取扱説明書)※オプション 報告書作成ソフト Report Editor Pro アスファルト舗装厚管理機能付き(CD-R、USBドングルキー、取扱説明書)※オプション サービス分類レンタル
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)