1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大荷重100KN。内部メモリー機能でデータ蓄積が可能。 専用グラフ表示ソフトをインストールしたパソコンを接続。現場で変位-荷重曲線を確認しながら引張試験が行えます。さらにグラフデータはパソコンに保存可能
仕様【対象アンカー】M6~M24/W1/4~W1(ボルト突出長 ボルト径と同長以上~120mm以下) 異形鉄筋D10~D16(オプションD筋チャック使用時) 【傾斜補正範囲】±5度【荷重精度】非直線性:±2%F.S.±1% digit【変位精度】非直線性:±2%F.S.±1% digit セット内容本体、締付け工具一式、センターシャフト、調整ナットカップリング(M6~M24)、W1/4~W1の16種類専用ボルト付、収納箱、 テクノテスター Report&Graph(CD)、RS-232Cケーブル 質量(kg)6.1 最大変位量(mm)15 最大荷重(kN)100(10.2tf)
1台
5,590 税込6,149
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • cd管16