片手に収まるわずか90gの色差計です。iOS及びAndroidに適応
質量(g)90
電源充電式
再現性ΔE≦0.1(キャリブレーション後、白いタイルを5秒間隔で30回測定した場合)
測定時間1秒
インターフェースA、B、C、D50、D55、D65、D75、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、CWF、U30、U35、DLF、NBF、TL83、TL84
校正自動
測定径(Φmm)8
サイズ(mm)Φ310×102
波長間隔(nm)10
サービス分類レンタル
振とう機能が付いたマルチタイプ。加熱タイプ、冷却機能付きタイプをラインナップ!。設定のしやすいLCD表示で、温度・速度や経過時間の確認も容易です。スピーディーに温度が上昇・下降・安定しますので、効率の良い実験操作が可能です。各種チューブやサンドバスとして使えるブロック等をラインナップしています。5つの温度・運転時間を設定することができますので、単独運転に加え、プログラム運転することもできます。温度調節、振とうのみでの使用も可能です。
シンチレータ方式/X線、γ線の放射線測定
RadEye PRD-ERは、その独自の回路によって最大100mSv/h(または10 rem/h)までのエネルギー補償線量と線量率測定を可能にする、同種の機器よりも優れたレスポンスを持つ機器です。
仕様【測定線種】X線、γ線【主なアプリケーション】高感度γ線検出・線量率測定治安部隊鉄鋼・リサイクル産業ファーストレスポンダー【オーバーレンジ表示】100 Sv/h [10000 rem/h]【直線性誤差(Cs-137)】最大±20%
セット内容本体、単4電池×2、予備電池、保護カバー、収納ケース
測定範囲0.01 μSv/h - 100 mSv/h[100 rem/h)]
分解能0.01μSv/h
測定原理シンチレーション式
関連キーワード