4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。本体・電極は画期的な防水構造で、JIS C 0920保護等級7(IEC529:IP67)に準拠。プラスチックボディ電極で、河川・水道水・など測定が難しいサンプル測定に最適です。測定したデータはパソコンとの接続により、電子記録が可能。測定したデータを最大300件自動で保存します。LCDチェック、電池電圧チェック、温度校正などの自己診断機能を搭載しています。
用途河川、水道水など測定が難しいサンプル測定。 仕様シリアルデータ出力/RS232、99件メモリー呼び出し セット内容本体、乾電池LR6、pH/ORP防水電極、ACアダプター、ACアダプターケーブル、RS-232Cケーブル、収納ケース、取扱説明書 質量(g)約300(電池含む) 電源(V)DC3(乾電池LR6)、ACアダプター 100~240 50/60Hz 規格JIS C 0920保護等級7(防侵型) 消費電力(W)約0.03 出力RS-232C出力、プリンタ出力 表示カスタムLCD 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×170×40 電池寿命(時間)約200 データメモリメモリー数/300、自動データメモリー機能 使用周囲温度(℃)0~45 入力CH1
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「SS無線(SPRED SPECTRUM無線:スペクトル拡散)方式」です。 免許不要で長距離伝送が可能。無線伝送距離は、屋外使用時:約100メートル、屋内使用時:約60メートルです。 ケース保護構造はIP-66相当で、防水・防塵性に優れています。 ワンタッチゼロや風袋引き機能の操作が、本体・指示計のどちらからでも可能です。 明るくて見やすい大型蛍光表示。文字高さは30ミリです。 品種コード・風袋値・上下限値(最大100アイテム)を記憶できます。 コード番号別小計・総計機能付きです。
用途非鉄・鋼材・鋳物・線材向上、建設機材リース、漁業、物流、梱包、化学薬品、食品、農業など、ホイストスケールはあらゆる業界で使用されています。 特に台はかりでは計量できない場所やスペースの有効利用をお考えのお客様に最適です。 ひょう量(kg)1000 目量(kg)0.5 セット内容本体、無線式指示計(KS-C7000HS)、本体置き台、充電器、バッテリー、赤外線リモコン、取扱説明書、収納ケース 使用温度範囲(℃)-10~+40(取引証明用は、-5~+35) 表示部デジタル表示部/蛍光表示管デジタル表示内容/計量値、コード、風袋値、回数、上・下限、小計文字寸法/主表示:30×15mm/1文字×6桁、副表示:13×6mm/1文字×5桁 保護等級ケース/IP65相当 機能【本体】風袋引き機能:ワンタッチ風袋引きホールド機能:自動/手動にて表示を一定時間固定【無線指示部】風袋引き方式/半自動(ワンタッチ)風袋引き、置数(プリセット)風袋引きその他機能/本体)バッテリー充電状態表示、無線電界強度(無線の強弱表示)、上下限判定(過量、正量、不足)、各種設定値記憶(最大100アイテム)、小計・総計・時計表示 表示形式高輝度赤色LED 表示内容状態表示:「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリー残量」、「エラー表示」(7セグメントLED)質量表示:7セグメントLED表示、最大5桁 表示文字サイズ45(H)×26(W)mm/1文字×5桁 保存温度範囲(℃)-20~+70 充電時間(時間)約9 ボタン数4 使用時間(時間)直示式約50時間/直示無線式約30時間 無線無線方式/SS無線(スペクトル拡散、直接拡散方式)無線周波数/2.4~2.495GHz(最大47ch.使用可能)無線適法/電気通信事業法端末設置等規則基準適合無線到着距離/屋内:約60m、屋外の見通し距離:約100m(無線到達距離は、周囲の環境により変動します) 質量(kg)20 電源ニッケル水素蓄電池(7.2V) 寸法A(mm)432 寸法D(mm)28 寸法B(mm)24 寸法C(mm)380 寸法G(mm)31 寸法F(Φmm)41 寸法E(Φmm)58
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「SS無線(SPRED SPECTRUM無線:スペクトル拡散)方式」です。 免許不要で長距離伝送が可能。無線伝送距離は、屋外使用時:約100メートル、屋内使用時:約60メートルです。 ケース保護構造はIP-66相当で、防水・防塵性に優れています。 ワンタッチゼロや風袋引き機能の操作が、本体・指示計のどちらからでも可能です。 明るくて見やすい大型蛍光表示。文字高さは30ミリです。 品種コード・風袋値・上下限値(最大100アイテム)を記憶できます。 コード番号別小計・総計機能付きです。
用途非鉄・鋼材・鋳物・線材向上、建設機材リース、漁業、物流、梱包、化学薬品、食品、農業など、ホイストスケールはあらゆる業界で使用されています。 特に台はかりでは計量できない場所やスペースの有効利用をお考えのお客様に最適です。 セット内容本体、無線式指示計(KS-C7000HS)、本体置き台、充電器、バッテリー、赤外線リモコン、取扱説明書、収納ケース 質量(kg)30 使用温度範囲(℃)-10~+40(取引証明用は、-5~+35) ひょう量(kg)3000 電源ニッケル水素蓄電池(7.2V) 寸法A(mm)526 寸法D(mm)46 寸法B(mm)25 寸法C(mm)455 表示部デジタル表示部/蛍光表示管デジタル表示内容/計量値、コード、風袋値、回数、上・下限、小計文字寸法/主表示:30×15mm/1文字×6桁、副表示:13×6mm/1文字×5桁 目量(kg)1 保護等級ケース/IP65相当 機能【本体】風袋引き機能:ワンタッチ風袋引きホールド機能:自動/手動にて表示を一定時間固定【無線指示部】風袋引き方式/半自動(ワンタッチ)風袋引き、置数(プリセット)風袋引きその他機能/本体)バッテリー充電状態表示、無線電界強度(無線の強弱表示)、上下限判定(過量、正量、不足)、各種設定値記憶(最大100アイテム)、小計・総計・時計表示 表示形式高輝度赤色LED 寸法G(mm)47 表示内容状態表示:「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリー残量」、「エラー表示」(7セグメントLED)質量表示:7セグメントLED表示、最大5桁 寸法F(Φmm)63 寸法E(Φmm)68 表示文字サイズ45(H)×26(W)mm/1文字×5桁 保存温度範囲(℃)-20~+70 充電時間(時間)約9 ボタン数4 使用時間(時間)直示式約50時間/直示無線式約30時間 無線無線方式/SS無線(スペクトル拡散、直接拡散方式)無線周波数/2.4~2.495GHz(最大47ch.使用可能)無線適法/電気通信事業法端末設置等規則基準適合無線到着距離/屋内:約60m、屋外の見通し距離:約100m(無線到達距離は、周囲の環境により変動します)
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

脱着型のカメラヘッドとコントローラにより、多彩な計測スタイルが可能に 自由な脱着スタイル 自由な撮影スタイル ピント合わせが不要な広角レンズで、効率的な撮影が可能 耐環境温度性能70℃※のカメラヘッドにより、高温環境内での計測が可能 タッチパネルによって、直感的な操作が可能 手袋をしていても操作しやすいハードウェアキー
測定視野角(°)70×70 空間分解能(mrad)5.3 測定距離範囲:10cm~∞ フォーカスフォーカスフリー 検出器2次元非冷却センサ(マイクロボロメータ) 測定波長(μm)8~14 画素数記録:240×240画素 フレームレート7.5Hz 測定温度範囲(℃)-20~350 温度分解能(℃)0.05 at 30 温度精度±2℃ or ±2%(指示値) 機能【画像表示】オート機能:オートスケール/オートMAX/オートポイント【計測機能】アラーム機能:アラーム表示、アラーム音、色アラーム(ISO)、アラーム記録、温度補正:放射率補正(画像全体、多点)、環境・背景温度補正、放射率テーブル機能 仕様【画像表示】カラーパレット:7種類(オリーブ、レインボー、アイリス、輝度カラー、ホットアイアン、ホットホワイト、ホットブラック)、可視画像表示:CMOS 51万画素(720×720)、可視画像合成:並列、FUSION(透過合成可能)、ピクチャインピクチャ(透過合成可能)、可視画像合成表示:ピクチャインピクチャ(任意トリミング可能)、ブレンディング(透過率可変合成、サイズ・位置調整可能)【計測機能】ポイント温度測定:可動点x5、温度サーチ(最高x1、最低x1)【記録・出力】データ記録:静止画(温度データ付 JPEG、14bit)、可視画像同時記録、データ記録(音声メモ):30秒間、データ記録(テキストメモ):最大128文字 表示色・階調256/128/64/16階調 記録媒体SDカード、SDHC対応 データ形式【静止画】温度データ付 JPEG、14bit(可視画像同時記録) インターフェイスUSB2.0(MTP) 表示装置:4.8型HD(720x1280)タッチパネル(静電容量式) 撮影時機能補助機能:LEDライト(カメラ部に搭載) 外形寸法(mm)【カメラヘッド】約30×40×130(突起部、ケーブル含まず) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【コントローラ】約169×92×24.5(突起部、ケーブル含まず) 質量(g)【カメラヘッド】約100、【コントローラ】約400(※バッテリ内蔵、ケーブル含まず) 動作環境【カメラヘッド】-20℃~70℃、90%RH(結露しないこと)、【コントローラ 】-20℃~50℃、90%RH(結露しないこと) 保存環境カメラヘッド:-40℃~60℃、90%RH(結露しないこと)、コントローラ:-40℃~60℃、90%RH(結露しないこと) 振動1m落下 衝撃29.4m/s2(3G)、 294m/s2(30G) 防塵防水性能IP64相当 EMC規格CE適合規格(クラスA) 電源バッテリパック:リチウムイオンバッテリ(コントローラに内蔵)、駆動時間:約4.0時間(省電力モード併用)、ACアダプタ:AC100V~240V、50/60Hz(USB給電式、micro B コネクタ) セット内容本体(コントローラ・カメラ)、マイクロSDカード、マイクロSDアダプタ、ACアダプタ、充電用ケーブル、通信用ケーブル、CD-ROM(本体マニュアル、ソフト用ドライバ)、取扱説明書(本体用、簡易マニュアル)、収納ケース サービス分類レンタル
1台
7,490 税込8,239
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)