1500℃までの測定範囲に対応した高温レンジを標準搭載。
仕様【フレームタイム】60Hz(通常) / 8.5Hz(海外持出可能機器)、【データ深度】 14bits、【レベル/センス/スパン設定】オート / マニュアル、【操作支援表示】設定項目・各種機能・状況をアイコン表示、【アベレージング】有、【アベレージング残像除去機能】有、【フィルタリング】有、【エッジ強調】有、【多点温度表示】中心・最高または最低(自動追尾)可動5点、【多点放射率補正】5点、【放射率逆算機能】有、【2点間温度差】有、【放射率テーブル機能】20種類の放射率テーブルを登録済み、【指定領域内温度解析機能】指定領域(BOX 5個)内のMAX温度・MIN温度・AVE温度を表示、【プロファイル】水平・垂直、【温度サーチ機能 】最高温度/最低温度をサーチ、各位置を自動表示、【アラーム機能】モード: アラーム音・アラーム表示・振動アラーム・色アラームON / OFF・判定温度設定・外部アラーム出力、【熱画像動画】有(10fps)SDカードへの格納 記録レート:10.5.2.1Hz、フレーム数:最大6000、【静止画】温度データ付JPEG、 14bits、【インターバル保存】赤外画像 3s ~ 60min 熱画像自動記録、【イベントトリガ保存】有、【レーザポインタ】有(ON / OFF, 赤色クラス2、PSC適合品)、【可視カメラ】CMOSカメラ 200万画素、【LEDランプ】有(ON/OFF)、【音声メモ】30sec録音 / 再生、【テキストメモ】最大256文字SDカードより読み込み熱画像に貼付、【表示装置】3.5型カラー液晶モニタ(320 x 240)チルト機構、輝度調整機能付、【追加機能】レーザーポインタ・可視画像合成・インターバル測定・パノラマ機能
セット内容本体G120EX(レンズキャップ・リストバンド)、本体G120EX(SDカード)、ACアダプタセット、バッテリーパック、充電器セット、USBケーブル、標準添付ソフトウェア(NS92-709)、収納ケース、取扱説明書
質量(g)約800(バッテリー含む)
電源(V)AC100~220(50/60Hz)※ACアダプタ
消費電力(W)4.3
表示【熱画像 / 可視画像合成表示】熱画像・可視画像合成/熱画像・可視画像並列表示、【カラーパレット】レインボー/アイリス/輝度カラー/ホットアイアン/ホットブラック/ホットホワイト、【階調変更】256168階調、【多画像表示】9画像表示、【デジタルズーム】×1~4倍
分解能0.06 at 30℃(S/N改善時)(NETD)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×138×212(突起部含まず)
保護等級IP54相当
有効画素数320(H)×240(V)
検出器UFPA(2次元非冷却センサ)
記録媒体SDカード、SDHC対応
インターフェース【USB】マスストレージ機能、【アラーム 出力】無電圧接点信号出力、【ビデオ出力】NTSC / PAL切替(LCDとの同時使用は不可)
バッテリー専用バッテリパック
測定波長(μm)8~14
指示精度【温度】R1:-20~+60℃、R2:-40~+120℃、R3:0~+500℃、R4:350℃~1500℃、R1/R2/R3:±2℃又は読み値の±2%の大きい方・R4:レンジフルスケール±2%以下(at350℃,60Hz)(※1)環境温度:0~40℃レンジのみ、それ以外は±30℃ or ±3%
動作温湿度範囲-15~50℃/90%RH
測定距離10cm ~ ∞(標準レンズ搭載時)、温度精度保証は30cm~
EMC規格CE適合(クラスA)
測定温度範囲(℃)-40~1500
バッテリー容量(mAh)2500
言語表示16言語対応
補正機能放射率補正、距離補正、環境反射補正、バックグランド補正
オートフォーカスあり
空間分解能(mrad)1.78
測定視野角(°)32(H)×24(V)※標準レンズ(fl=14mm)使用時
耐振動/耐衝撃29.4m/sec2(3G) / 294m/sec2(30G)
駆動時間(時間)4
サービス分類レンタル
誰にでも簡単かつ正確に測定できるベルトテンションメーター
U-507Dは音波式ベルト張力計です。ベルトから発生させた音波(自然周波数)をセンサがとらえ、それを高機能コンピュータで処理。ベルト張力を正確にデジタル表示します。また、USBケーブルでPCと接続でき、張力値のデータ処理が可能です。
グラフィック液晶面(バックライト付)、46種類のベルトタイプ及び単位質量プリインストロール、オートゲイン調整、20種の設定値メモリ、オートパワーオフ機能
パソコンと接続でき、張力値のデータ処理が可能
寸法(mm)59(W)×26(T)×132(L)
質量(g)120
電源単4アルカリ乾電池2本
計測範囲10Hz~5000Hz
ベルトを弾いた時に発される音波によってすばやく張力を測るテンションメーターです。
感度が高く、スムーズにベルトの検査を進められて便利です。
セット内容本体、フレキアーム式マイク、コード式マイク、USBケーブル、通信ソフト(U550)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(ソフト)、収納ケース、単4電池×2本
質量(g)120
電源アルカリ乾電池(単4形×2本)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×59×26
計測範囲【Low】10~50Hz、【STANDARD】10~1000Hz、【HIGH】900~5000Hz
サービス分類レンタル
カラータッチスクリーン搭載でグラフや色による視認性の高さを実現。ダイキャスト製ハウジングによる頑丈設計。USBメモリに計量データの保存、および水分計の設定を保存/変更が可能。計量チャンバは取り外しての清掃する事が可能。推奨設定温度ガイド機能により最適な温度設定をナビゲート。100件のデータメモリを保存可能
高温多湿の環境に対応できますので、オートクレーブ等の計測におすすめです。+140℃の高温下で連続使用でき、65,536メモリーを有する高精度な温度データロガーです。温度センサーには白金抵抗体Pt-100を使用しており測定精度は±0.1℃と高精度です。
付属品専用解析ソフト・ドッキングステーションIFC400(USB)
材質SUS316
質量(g)約120
分解能(℃)0.01
使用電池3.6Vリチウム電池
本体サイズ(mm)HT140-1/直径24.6、高さ40
使用環境温度(℃)-40~+140
電池寿命約1年
測定温度範囲(℃)本体使用温度/-40~+140、センサー測定温度/-200~+250
使用環境湿度(%)100(完全防水型IP68適合)
メモリー数65536メモリー 測定間隔1秒に1回から24時間に1回自在選択
プローブ径(Φmm)3.2
測定精度(℃)±0.1(+20~+140範囲)
サービス分類レンタル
農作物の生育に必要な6種類の土壌成分を約14分間で一括測定できます。測定結果をもとに各養分の量をチャートで示すほか、作物の種類に適した肥料の種類や施肥量の提案も表示されます。※装置の操作および結果の出力には別途パソコンが必要です。※分析には分析カートリッジ(EW-T102J)と成分抽出液(EW-T201J)が別途必要です。
処理能力6項目/約14分
測定項目硝酸態窒素/アンモニア態窒素/可吸態リン酸/交換性カリウム/交換性カルシウム/交換性マグネシウム/
本体寸法(mm)316×162×152
電源(V)AC100(50/60Hz)
測定範囲硝酸態窒素/1~50mg、アンモニア態窒素/1~50mg、可吸態リン酸/1~350mg、交換性カリウム/1~200mg、交換性カルシウム/1~1000mg、交換性マグネシウム/1~120mg(100g乾土あたり)
リアルタイムのハンズフリー通話!
現場作業、クレーン作業などで役立つ同時通話対応機種。
簡単設定、簡単操作で誰でもすぐ使用可能。
IP67相当の防水・防塵。
付属品イヤホンマイク(EME-32A)、リチウムイオンバッテリーパック (EBP-60)、充電器セット(EDC-167A)、ベルトクリップなど
材質ポリカーボネート
質量(g)120(本体のみ)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物除く)55×98.8×29.3
アンテナサイズ(mm)約165
防塵防水性能IP67
出力(mW)10/1
通信可能距離(m)約100(見通しの良いところ 同時通話時)
使用時間(時間)約6(同時通話使用時)、約40(交互通話使用時)
特性【納入実績】クレーン作業、ドローン作業、測量、解体作業、レッカー作業、イベントなど
関連資料(1.17MB)
通話方式交互・同時
サービス分類レンタル
リアルタイムのハンズフリー通話!
現場作業、クレーン作業などで役立つ同時通話対応機種。
簡単設定、簡単操作で誰でもすぐ使用可能。
IP67相当の防水・防塵。
付属品イヤホンマイク(EME-32A)、リチウムイオンバッテリーパック (EBP-60)、充電器セット(EDC-167A)、ベルトクリップなど
材質ポリカーボネート
質量(g)120(本体のみ)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物除く)55×98.8×29.3
アンテナサイズ(mm)約165
防塵防水性能IP67
出力(mW)10/1
通信可能距離(m)約100(見通しの良いところ 同時通話時)
使用時間(時間)約6(同時通話使用時)、約40(交互通話使用時)
特性【納入実績】クレーン作業、ドローン作業、測量、解体作業、レッカー作業、イベントなど
関連資料(1.17MB)
通話方式交互・同時
サービス分類レンタル
世界最小、最軽量のポータブル4成分ガスモニター
センサ寿命3年
屋外作業に安心の防水防塵構造 保護等級:IP66/68相当
本質安全防爆構造 防爆等級:Ex ia ⅡC T4 Ga取得
耐久性向上 7m落下試験耐久
温度表示機能付き
セット内容本体(ストラップ付)、充電器用ACアダプタ、ポンプユニット RP-3R(単3電池×1)、テーパーノズル、取扱説明書(本体用)、取扱説明書(ポンプユニット用)、収納ケース、予備電池
質量(g)【本体】約100、【ポンプユニット RP-3R】約120
電源【本体】リチウムイオン充電池ユニット、【ポンプユニット RP-3R】単3電池×1本
構造防塵防滴構造(保護等級IP67相当)
表示【ガス警報】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動、復帰動作:自己保持、【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示、復帰動作:自己保持、【各種表示】LCDデジタル、バックライト、動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示
保護等級IP66/68(2m,1h)相当
連続使用時間(時間)【本体】ロングバッテリーモードON時:約40(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、【ポンプユニット RP-3R】Highモード:約10、Lowモード:約16
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】約58×65×26(突起部は除く)、【ポンプユニット RP-3R】約82×85×33
機能【データロガ】最大記録件数:3600件、インターバル:5分(設定変更可)、通信方式:IrDA
音圧ブザー:約95dB(30cm)
吸引流量Highモード:約0.5L/min、Lowモード:約0.35L/min
使用温湿度範囲-40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと)
防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga)
充電時間(時間)約3
警報種類システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良
サンプリング方式拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応)
防爆認証Ex ia ⅡC T4 Ga
サービス分類レンタル
明るく高解像度で見やすい画面
IDSセンサーを使用。校正データはセンサーに記憶!
仕様【導電率 範囲 / 精度】0.0μS/cm ~ 2000mS/cm / 測定値の±0.5%【比抵抗 範囲 / 精度】0.50Ω・cm ~ 9.99MΩ・cm / 測定値の±0.5%【塩分 範囲 / 精度】0.0 ~ 70.0‰/ 測定値の±0.5%【TDS 範囲 / 精度】0 ~ 1999mg/L; 0.0 ~ 199.9g/L /測定値の±0.5%【温度 範囲 / 精度】-5 ~ 100℃ / ±0.1℃【電極寸法(mm)】120±1(L) × 15.3±0.2(Φ)
セット内容本体(Multi3410/NiMH充電式バッテリー内蔵)、伝導率電極(TetraCon925/ケーブル1.5m)、電極保護筒(A925/K)、スタンド、ビーカー、伝導率調整液(1413μS/cm)、電源アダプター、USBケーブル、inoLabIDS(CD-R)、収納ケース(本体用/電極用)
寸法(mm)80(W)×180(D)×55(H)
質量(kg)約0.4
電源1.2V NiMH 充電式乾電池(約100時間測定可能)/AC100~240V
メモリー手動200件、自動10000件
関連キーワード