1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイパー式メモリー水温塩分計ACTW-WF-Lの特徴は、2枚羽ワイパーがついており、前のモデルより清掃力が強化されていることです。清掃の手間が少なく安定した測定データを取得したいと考えてる方はぜひ一度レンタルでご利用ください。電気伝導度センサーは、通常、生物の付着や汚れによって感度が大きく影響されやすいです。長期間の連続観測には、1~2週間の細やかなメンテナンスが必要で手間がかかっていましたが、。こちらの商品を使用することでその工数を削減することが出来ます。また、パソコンに内蔵された無線LAN機能により「無線通信」に対応しており、耐圧容器を外すことなく観測設定やデータの取り出しが可能です。これにより、作業ミスによるデータ欠測や測器の浸水リスクが軽減されます。なお、安定した通信を行うための子機は付属しておりませんので、必要な場合はお客様にてご用意ください。電池は単三型アルカリ乾電池、リチウム電池の使用が可能です。一般的な単三型アルカリ乾電池での動作が可能で容易に電源電池が入手出来ます。
用途ワイパー式メモリー水温塩分計ACTW-WF-Lは海洋調査や水質モニタリングの用途でレンタルされております。ワイパー付きで陸水・沿岸域での長期観測・連続観測に適した商品となっております。 仕様●バースト時間:1~1,440分●リスクグループ:3 (IEC 62471/JIS C 7550)●最大記録データ数:約1,500万データ●発光レベル:3段階調整(出荷時固定)●発光頻度:間欠式 セット内容本体(ACTW-WF-L)、透明ゴムキャップ、結露防止用窒素ガス缶、シリコングリス、六角レンチ、ブラシ、ソフト(通信処理ソフト)、ソフト(データ処理ソフト)、係留棒、アイナット×2、係留治具B4×2、係留治具B1×2、六角ボルト(M6×50)(ワッシャー×2・ナット付)×2、六角ボルト(M6×70)(ワッシャー×2・ナット付)×4、取扱説明書(本体)、取扱説明書(通信処理ソフト)、取扱説明書(データ処理ソフト)、収納ケース、単3電池×12本 長さ(mm)66250 質量(kg)空中約2.2、水中質量約1.2 測定範囲【水温】-3~45℃、【電気伝導度】0.5~70mS/cm※ 質量(g)約580(電池含まず) 備考※検定は海水を使用(28~65mS/cmの範囲) 電源(V)単一型リチウム電池3.6 3本(SAFT社 LS33600STD指定) 消費電力(W)約2(発光時) 外径(Φmm)2845 精度【水温】±0.01℃(0~35℃)、【電気伝導度】±0.01mS/cm※ センサータイプ【水温】サーミスター、【電気伝導度】7電極式 サンプル数(個)1~18000 材質(ケース)チタン2種 分解能【水温】0.001℃、【電気伝導度】0.001mS/cm 寸法(Φ×mm)70×411 通信方式無線LAN通信(IEEE802.11n準拠)、USB通信(Ver2.0準拠、Ver1.1相当),コネクタ:USBタイプC 波長(nm)LED:265 メモリー容量内蔵フラッシュメモリー / 1GB 電池単3形アルカリ乾電池/単3形リチウム乾電池、最大12本(ロング電池BOX) 測定モード連続モード、バーストモード 動作時間約3か月(25℃発光レベル標準の場合) 測定インターバル0.1~600秒 サービス分類レンタル
1台
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)