ワイドレンジモデルで、低濃度~爆発危険濃度をこれ1台で計測可能。
ガスの読み替えの換算の手間も無く、ガス32種類の自動変換機能付き。
セット内容本体、吸引パイプ(吸引パイプ用ゴム付)Φ6mm/L150mm、溶剤用1mガス導入器SH-401-1A、収納ケース、エラストマカバー、ドレンフィルタ、取扱説明書、単3電池×4本
質量(g)約460(電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)
表示分解能0.1%LELもしくは1ppm
保護等級IP67相当
連続使用時間(時間)約15※25℃、無警報・バックライト消灯・データロギング OFF 時/環境条件・使用条件・保存期間・電池メーカーなどにより異なります
機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
使用圧力範囲大気圧(800~1100hPa)
ガス採気方式自動吸引式
検知原理接触燃焼式
検知範囲0.0~100.0%LEL(100.1~110.0%LEL)※ppm 表示に切替可
使用電池単3形アルカリ乾電池4本または単3形ニッケル水素充電池4本
使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化が無き事)
指示精度1000ppm 以下:±100ppm/1001~10000ppm:±500ppm、上記以外:±5%FS(※1)同一測定条件によります
防爆構造本質安全防爆構造 (可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造)、【アルカリ乾電池仕様】Ex ia da ⅡC T4 Ga、【ニッケル水素充電池仕様】Ex ia da ⅡC T3 Ga(XP-3380Ⅱ以外)
警報方式ブザー鳴動/警報ランプ(赤色)点滅およびLCD表示、【エラー通知】ブザー鳴動/警報ランプ(黄色)点滅およびLCD表示
警報設定値20%LEL
検知対象ガス可燃性ガス 及び 可燃性溶剤の蒸気
サービス分類レンタル
耐荷重(kN)0.5~5
最小読取値0.01kN
対応サイズ: M6~M12・W1/4~W1/2
有効長(mm)321
全長(mm)394
質量(kg)本体:0.76、ACアダプタ:約0.26、USBケーブル:約0.53
測定精度±4%+1digit
適合範囲精度保障:20%~100%(最大荷重値)
機能ピークホールド機能、引張荷重設定機能、検査条件設定機能、メモリー機能、省電力機能(スリープ状態)、オートパワーオフ機能、ブザー音機能、LCD表示機能、バーグラフ表示機能、LED合否判定機能、データ出力機能、ファイル変換機能、カレンダー機能
電源本体:充電式リチウム電池専用パック(充電回数/約500回可能)、ACアダプタ・USBケーブル:AC100~240(50/60Hz)
連続使用時間(時間)約16
充電方式USBケーブル(PC/USB充電用ACアダプター)
充電時間(時間)約3
仕様通信: USBコネクタ対応(メモリーデータ転送用及びリアルタイムデータ転送用)
使用温度範囲(℃)本体:0~40、ACアダプタ・USBケーブル:0~40
使用推奨温度範囲(℃)15~30
定格出力DC5V・500mA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×46×18(突起物を除く)
ケーブル長(m)約1.8
セット内容本体、交換ヘッド(爪型)、ヘッド部高さ変更用支持台(10L、20L)、ヘッド部高さ調整治具(5L)、六角レンチ、天井吊ボルト専用、交換ヘッド、天井用先端治具、USBケーブル、ACアダプター、収納ケース、専用カプラAPC-05(M6/M8/M10)、取扱い手順シート、取扱説明書
校正用ガスを長期間連続発生可能。校正用ガスの濃度調整範囲が広く、簡単に発生可能。重量減少量、希釈ガス量の基礎的物理量の測定で濃度決定するため高い信頼性。多くの種類の微量濃度校正用ガスを発生可能。タッチスクリーンで発生希望ガス濃度を入力すると希釈ガス流量を自動計算。マスフローコントローラ(ガス流量コントローラ)の搭載により、流量変化を制御
校正証明書一般校正
関連キーワード