仕様●ローターラック容量:50mLコニカルチューブ×4本、15mLコニカルチューブ×4本●回転半径:Rmax/81mm Rmin/43mm●最大遠心加速度:20,380G●適用遠心機:MDX-310
最高回転数(min-1[r.p.m])15,000
サービス分類レンタル
TOMY独自のラック・イン・ローターシステム採用。チューブのセットや交換は、ローターを外さずに樹脂性ラックを着脱するだけ。タッチパネル機能付カラー液晶ディスプレイ採用。国際規格IEC61010-2-020、IEC61326-1適合。「定期自主検査日」「熱交換器清掃」お知らせ機能。待機中の消費電力を削減する省電力[ECO]モード搭載(従来機比62%減)
仕様●最大容量:50mL×4本●最大遠心加速度:21,130G●消費電力(発熱量):810w(697kcal/h)●温度設定範囲:-9~35℃(1℃毎)
質量(kg)62
最高回転数(min-1[r.p.m])15,000
電源(V)AC100 50/60Hz 12A
冷媒の種類HFC R134a(260g)
サービス分類レンタル
関連キーワード