ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。TCS-Aチューブケースと一緒に使うことで、2本掛けでの使用が可能です。
仕様●チューブケース材質:PVC樹脂●適合チューブ径:内径1.15×外径3.2mm
寸法(mm)137×152×191mm
質量(kg)約3.2
電源(V)AC100 50/60Hz 0.4A 40A
モーターACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W
流量(mL/h)10~180×1本掛
吐出圧(kPa)147(1.5kg/cm2)
適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R)
流量精度±2%
サービス分類レンタル
ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。
流量(mL/h)10~1450×2本掛
流量精度±2%
適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R)
適合チューブ外径(Φmm)3~6.1
電源(V)AC100(50/60Hz)0.4A 40VA
関連キーワード