3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。温度設定はディップスイッチを押すだけの操作で、容易かつ正確に行う事ができます。コンパクト設計で場所を取りません。
温度設定範囲(℃)0~399
センサータイプK熱電対Φ3.2×200mm(ステンレスシース(SUS304))
温度表示精度±1%(FS)+1digitまたは3℃の大きい方の値
出力端子3Pコンセント、M4ビス端子
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(mm)135×150×94
ケーブル長(m)1.9
設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし、温度が設定値より下がっても電源は復帰しません。3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。対象物への取り付けに便利な丸端子仕様(内径Φ4.3mm)の温度センサー付きです。負荷容量は最大1500W(抵抗負荷時)まで接続することができます。オプションの各種K熱電対(端子仕様)も使用可能です。
電源AC100V 50/60Hz
本体寸法(mm)138×159×94
センサーK熱電対(付属センサーの耐熱温度は400℃まで。付替え可能)
設定温度(℃)(範囲)0~500
最小表示単位0.1℃
温度表示精度±0.3%FS±1digitまたは±3℃のどちらか大きい方
出力端子3Pコンセント・M4ビス端子
ねじサイズ(端子台)M4
警報種類設定温度より昇温した場合、PV表示部が点滅及び内部リレーOFF(リセットは本体電源スイッチの再投入により復帰)
接続容量(A)MAX15(抵抗負荷時)
サービス分類レンタル
関連キーワード