SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcel(R)でデータ編集が可能です。バックライト付きですので、暗所での測定にも便利です。
精度pH/±0.02+2dgt、ORP/±0.5%+2dgt
分解能pH/0.01pH、ORP/1mV
データ出力SDカード(1~16G対応)・RS232C・USB
電源単3乾電池×6本
付属品pH電極(PE-11)、pH4・7標準液、SDカード(8GB)、キャリングケース●※ORP測定には別途ORP電極が必要です。
温度・湿度・電圧を計10チャンネルとれます。
見やすい4.3インチTFTカラー液晶です。
USBインターフェース付きでパソコンに接続が可能です。
オプションで無線LANユニットを装着できます。
測定範囲電圧/20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・1-5V/F.S.、温度/熱電対:K・J他、湿度/0~100%
サンプリング周期10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)
入力アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4ch
温度・湿度・電圧を計10チャンネルとれます。
見やすい4.3インチTFTカラー液晶です。
USBインターフェース付きでパソコンに接続が可能です。
オプションで無線LANユニットを装着できます。
測定範囲電圧/20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・1-5V/F.S.、温度/熱電対:K・J他、湿度/0~100%
入力アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4ch
サンプリング周期10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)
標準20チャネルです。
SDメモリーカードにダイレクトで収録できます。
専用PCソフト付きです。
寸法(mm)約240×158×52.5
質量(g)約1010
電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)
メモリー4GB
サンプリング周期10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)
アラーム出力チャネル数/4ch
最大データ転送速度(I/F、理論値)イーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)・USB2.0(Hi-Speed)
校正証明書付の製品です。
標準20チャネルから最大200チャネルまで拡大が可能です。
SDメモリーカードにダイレクトで収録できます。
専用PCソフト付きです。
寸法(mm)約240×158×52.5
質量(g)約1010
電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)
メモリー4GB
サンプリング周期10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)
アラーム出力チャネル数/4ch
最大データ転送速度(I/F、理論値)イーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)・USB2.0(Hi-Speed)
本体とK熱電対10本をセットした状態で校正しています。
温度・湿度・電圧を計10チャンネルとれます。
見やすい4.3インチTFTカラー液晶です。
USBインターフェース付きでパソコンに接続が可能です。
オプションで無線LANユニットを装着できます。
到着後すぐにご使用出来ます。
付属品校正済K熱電対×10本
測定範囲電圧/20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・1-5V/F.S.、温度/熱電対:K・J他、湿度/0~100%
入力アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4ch
サンプリング周期10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)
本体とPtセンサー10本をセットした状態で校正しています。
標準20チャネルから最大200チャネルまで拡大が可能です。
SDメモリーカードにダイレクトで収録できます。
付属品校正済みPtセンサー×10本
寸法(mm)約240×158×52.5
質量(g)約1010
電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)
メモリー4GB
サンプリング周期10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)
アラーム出力チャネル数/4ch
最大データ転送速度(I/F、理論値)イーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)・USB2.0(Hi-Speed)
・防水・防塵
防水・防塵機能が高く(IP66/67)、衝撃や対薬品にも優れています。
屋内・屋外問わず、あらゆるフィールドで活躍します。
・センサ保護管
本体側面にQuiver(センサ保護管)を搭載。
センサを衝撃から守るだけでなく、保存液を入れても漏れない構造になっています。
・フック
本体裏側に折り畳まれているフックを伸ばせば、本体を吊るした状態で使用することが可能です。
・PC接続ソフトウェア
Portavoとパソコンとの接続ソフト(Paraly SW112)が付属。
センサの管理が、お手持ちのパソコンにて容易に可能。
・データロガー
Portavo 904Xは5000件のデータを保存。多彩な保存トリガーの設定が可能。
仕様データロガー:5000件、メモログ:校正履歴を最大100件まで保存
セット内容本体、pHセンサー(SE 554X)、センサーケーブル、通信ソフトCD-R(Paraly)、USBケーブル、pH標準液(4,7)、収納ケース
長さ(mm)120
寸法(mm)約132×156×30
質量(g)約500
電源単3電池×4本
圧力0~10bar(G)
温度(℃)0~135
測定範囲(pH)0~14
表示STN液晶ディスプレイ
機能診断機能:センサデータ、校正データ、メモリテスト、デバイスデータ
使用周囲温度(℃)-10~40
防塵防水性能IP66/67
使用周囲湿度相対湿度:0~95%
コネクタM8(4ピン)
入出力USB 2.0
防爆認証IECEx Ex ia IIC T4/T3 Ga
サービス分類レンタル
関連キーワード