カテゴリ

  • 測定関連サービス(5)
絞り込み
ブランド
  • トプコンソキアポジショニングジャパン(2)
  • HIOKI(日置電機)(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
  • セントラル科学(1)
サービス分類
  • レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs50-1」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】サーフテスト Mitutoyo(ミツトヨ)【レンタル】サーフテストMitutoyo(ミツトヨ)
3,500税込3,850
1台
3日以内出荷
大型液晶タッチパネルを採用し、簡単操作を実現大形液晶タッチパネルを採用し、簡単操作を実現使用頻度の高い測定スタートボタンなどは、耐環境性に優れた丈夫なシートキーで行います。大容量バッテリーを搭載大容量バッテリを搭載し、フル充電時には約600回の測定が可能フル充電時には、サーフテスト SJ-310は約1500回の測定が可能です。また、持ち運びに便利なキャリングケースも標準付属しており、機動性に優れます。漢字表記の日本語印字可能な高品位、高速プリンターを本体に内蔵しています測定本体へ5種類の測定条件を保存や、別売のメモリーカード(コンパクトフラッシュ)を使用すると、測定条件、測定データ、統計データなどの保存も可能です。メモリーカードにはCSV形式で測定データも保存できますので、パソコンでデータを読み込み、表計算ソフトでもデータをご利用いただけます。
セット内容本体、キャリングケース(本体装着)、駆動検出部、タッチペン、ACアダプタ、電源ケーブル、予備記録紙、接続ケーブル、検出器、支持足、平面用ノーズピース、円筒用ノーズピース、粗さ標準片、マイナスドライバー、六角レンチ、簡易通信プログラム、RS-232Cケーブル、取扱説明書、取扱説明書長さ(mm)基準:0.08、0.25、0.8、2.5、8、任意:0.30~16.00電源バッテリー(Ni-H充電電池)、ACアダプターの2電源方式角度(°)円すいのテーパ:60フィルターGaussian, 2CR75, PC75プリンターサーマルプリンター内蔵測定範囲(μm)360 (-200 ~ +160校正数値入力による自動校正方式/複数回測定(最大12回)による平均校正方式充電時間約4時間(周囲温度により異なる場合があります)検出方法差動インダクタンス方式カスタマイズ表示、演算させたいパラメータを選択可能合否判定最大値ルール/16%ルール/平均値ルール/標準偏差パラメータRa, Rc, Ry, Rz, Rq, Rt, Rmax 1, Rp, Rv, R3z, Rsk, Rku, Rc, RPc, Rsm, Rz1max 2, S, HSC, RzJIS 3, Rppi, RAa, RAq, Rlr, Rmr,Rmr(c), Roc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, λα, λq, Lo, Rpm, tp 4, Htp 4 R, Rx, AR, W, AW, Wx, Wte カスタマイズ可能画面寸法(mm)液晶:117.8×88.2先端半径(μm)曲率:2サービス分類レンタル
【レンタル】抵抗計 RM3545 HIOKI(日置電機)【レンタル】抵抗計 RM3545HIOKI(日置電機)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
基本確度0.006%, 最小分解能0.01μΩ, 最大測定電流1A測定可能範囲0.00μΩ(測定電流1A)~1200MΩ開放端子電圧20mV以下のローパワー抵抗測定高速でトータルな生産性をサポート、測定スタートから判定出力まで最短2.0ms
付属品電源コード×1, クリップ形リードL2101×1, 温度センサZ2001×1, EXT I/O用オスコネクタ×1, 取扱説明書×1, アプリケーションディスク×1, USBケーブル(A-Bタイプ)×1, 予備ヒューズ×1質量(kg)[RM3545、RM3545-01] 2.5、[RM3545-02] 3.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×306.5機能温度補正, 温度換算, オフセット電圧補正(OVC), コンパレータ(ABS/REF%), BIN, キーロック(OFF/メニューロック/全ロック),, 表示桁数選択機能(7桁/6桁/5桁), 電源周波数設定(AUTO/50Hz/60Hz), スケーリング, 判定音設定, オートホールド, アベレージ,統計演算, パネルセーブ/ロード, D/A出力開放端子電圧DC 20V(10kΩレンジ~), 5.5Vmax.(~1000Ωレンジ), [LP ON時] DC 20mVmax測定電流DC 1A~1μA以下、[LP ON時] 1mA~5μAサービス分類レンタル
【レンタル】ノンプリトータルステーション(校正書付)+平頭太管三脚 +ピンポールプリズム トプコンソキアポジショニングジャパン【レンタル】ノンプリトータルステーション(校正書付)+平頭太管三脚 +ピンポールプリズムトプコンソキアポジショニングジャパン
7,198税込7,918
1台
翌日出荷から5日以内出荷
ハイエンドクラスの新設計EDM!
その他【望遠鏡】全長:171mm/対物有効径:45mm(EDM部:48mm)/像:正像/視野1°30 ′(26m/1000m)/最短合焦距離:1.3m/十字線照明装置:輝度調節:5段階使用温度範囲(℃)-20~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×181×348※突起物含まず保護等級IP66(JIS C0920:2003)準拠連続使用時間(時間)約28※15(20℃)※14バッテリー充電式Li-ion電池 BDC70ディスプレイグラフィック対応ドットマトリックスLCD(192×80 ドット)、バックライト/ コントラスト調整機能付分解力2.5"送信出力クラス1.5内部メモリー約50000点外部メモリーUSBフラッシュメモリー(32GBまで)対応キーボード28キー、バックライト付通信距離(m)最大約10※12サービス分類レンタル
【レンタル】ノンプリトータルステーション(校正書付)+平頭細管三脚 +ピンポールプリズム トプコンソキアポジショニングジャパン【レンタル】ノンプリトータルステーション(校正書付)+平頭細管三脚 +ピンポールプリズムトプコンソキアポジショニングジャパン
10,980税込12,078
1台
翌日出荷から5日以内出荷
ハイエンドクラスの新設計EDM!
その他【望遠鏡】全長:171mm/対物有効径:45mm(EDM部:48mm)/像:正像/視野1°30 ′(26m/1000m)/最短合焦距離:1.3m/十字線照明装置:輝度調節:5段階タイプ【国土地理院測量機種登録】2級Aトータルステーション使用温度範囲(℃)-20~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×181×348※突起物含まず保護等級IP66(JIS C0920:2003)準拠連続使用時間(時間)約28※15(20℃)※14バッテリー充電式Li-ion電池 BDC70ディスプレイグラフィック対応ドットマトリックスLCD(192×80 ドット)、バックライト/ コントラスト調整機能付分解力2.5"送信出力クラス1.5内部メモリー約50000点外部メモリーUSBフラッシュメモリー(32GBまで)対応キーボード28キー、バックライト付通信距離(m)最大約10※12サービス分類レンタル
【レンタル】電量滴定方式アンモニア計 セントラル科学【レンタル】電量滴定方式アンモニア計セントラル科学
7,498税込8,248
1台
翌日出荷から5日以内出荷
簡易COD計で培った”電量滴定技術”を応用。 迅速、正確、簡単に淡水から海水まで幅広い用途で、アンモニア(NH4-N)を測定できます。
仕様【定量下限値】0.05mg/L、【測定終了】測定自動停止とブザー音による報知セット内容本体(AT-2000型)、AC電源コード、指示電極(本体取付け済み)、電解電極(本体取付け済み)、電解液500ml、アンモニア性窒素標準液(100ml)、マイクロピペット(10ml/200ml)、ポリビーカー 50ml(1個は本体取り付け済み)、PPビーカー(100ml)、プリンター(ACアダプタ付)、RS-232Cケーブル(リバース)、プリンター取付金具、ガラス管ヒューズ、取扱説明書質量(kg)約5電源(V)AC100~240(50/60Hz)表示デジタル液晶表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×270×300外部出力RS-232C 1ポート最小読取値0.01mg/L測定対象アンモニア性窒素(NH4-N) またはアンモニウムイオン(NH4+)として表示制御方法【電解】定電流電解制御法測定レンジ0~2.00mg/L (サンプル量10.0mL)、0~20.00mg/L (サンプル量1.0mL)、0~200.0mg/L(サンプル量0.1mL)測定原理電量滴定法データメモリ50メモリー検出方法【終点】定電圧電流検出法繰返し精度CV値3%以内(標準液にて)主な機能補正式(Y=aX+b)による補正・測定結果の統計処理(平均値、標準偏差、CV値)・ブランク値の自動ゼロ調製・エラー表示・電極の活性化サービス分類レンタル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら