バッキ槽や沈殿槽の汚泥濃度・汚泥界面(水深)を測定
参照光受光素子、透過光受光素子、 水圧センサーで構成されたMLSS検出器からの信号を演算増幅して、汚泥濃度と汚泥界面の深度を同時に表示させ更に、汚泥界面警報を行い汚泥層の分布状態を求める事ができます。
セット内容本体、センサー、ビニールカバー、洗浄ブラシ、収納ケース
測定範囲MLSS:0~20000mg/L、水深:0~5.00m(デジタル表示)
質量(g)計器本体:約300、検出器:550(ケーブル別)
電源アルカリ単4乾電池(LR03×3ヶ) オートパワーオフ機能付(電源ON後30分)
ケーブル長(m)6m標準
測定方式MLSS:近赤外パレス透過光式、水深:半導体圧力センサー
再現性±3%以内/FS(一定条件で)
最小目盛MLSS:10mg/L(0~10000mg/L 間) 100mg/L(10000~30000mg/L) 水深:0.01m
ポータブル放射線測定機器です。
RadEye G-10は、個人線量計としての積算線量値測定と放射線測定機器としての線量率測定を実現します。また、0.05μSv/hから100mSv/hまでの幅広いガンマ線測定レンジに対応し、迅速にかつ信頼性の高い測定データを提供します。
仕様【バッテリー寿命】600時間(標準単4電池使用時)
セット内容本体、単4電池×2、保護カバー、収納ケース
寸法(mm)96×61×31
測定範囲0.05μSv/h-100mSv/h
質量(g)およそ160
測定エネルギー範囲50keVから1.3MeV までのγ線、X線
関連キーワード