※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
シリーズ547
電源ボタン形酸化銀電池SR44(1個)(モニタ用標準付属)
量子化誤差±1カウントを含まず
最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)
電池寿命(通常使用で約)1.2年(連続使用は約7000時間)
表示形式6桁LCD、符号
関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)
校正証明書再校正
サービス分類再校正
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
測定範囲(mm)12.7
電源太陽電池(屋内用)
測定力(N)1.5以下
表示6桁LCD、符号
最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)
保護等級IP42
動作照度(最低)40ルクス
関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)
校正証明書再校正
サービス分類再校正
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
種別パイプゲージ(デジタル)
質量(g)250
測定範囲(mm)0~10
シリーズ547
電源ボタン形酸化銀電池SR44(1個)(モニタ用標準付属)
測定力(N)1.5以下
量子化誤差±1カウントを含まず
最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)
最小表示(mm)0.01
機能ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、ディレクション切換機能、公差判定機能、演算機能、ファンクションロック機能、データ出力機能、表示値ホールド機能(接続ケーブル未接続時)、表示部回転機能(330°)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示
差込深さ(mm)20
電池寿命(通常使用で約)1.2年(連続使用は約7000時間)
表示形式6桁LCD、符号
パイプの最小内径Φ3.5
指示誤差±20μm
関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)
ミツトヨ品番547-360
校正証明書再校正
サービス分類再校正
1個
¥5,990
税込¥6,589
14日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
種別デジタル型
シリーズ571
電源SR44(ボタン形酸化銀電池)1個
繰返し精度(mm)0.01
関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)
サービス分類再校正
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
種別デジタル型
ストローク(mm)12.7
測定範囲(mm)0~200
電源SR44(ボタン形酸化銀電池)1個
測定力(N)1.5以下
継足ロッド5本(10、20、30、30、100mm)
測定子超硬ボール付測定子
ベース幅(mm)16
関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)
校正証明書再校正
サービス分類再校正
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
種別ブレードシックネス(デジタル)
質量(g)270
測定範囲(mm)0~10
シリーズ547
電源ボタン形酸化銀電池SR44(1個)(モニタ用標準付属)
測定力(N)1.5以下
量子化誤差±1カウントを含まず
最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)
最小表示(mm)0.01
機能ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、ディレクション切換機能、公差判定機能、演算機能、ファンクションロック機能、データ出力機能、表示値ホールド機能(接続ケーブル未接続時)、表示部回転機能(330°)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示
測定子(mm)6.5(幅)×1(厚さ)
差込深さ(mm)30
平行度(μm)10(測定子、アンビル)
電池寿命(通常使用で約)1.2年(連続使用は約7000時間)
表示形式6桁LCD、符号
アンビル(mm)6.5(幅)×1(厚さ)
指示誤差±20μm
関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)
ミツトヨ品番547-315
校正証明書再校正
サービス分類再校正
1個
¥5,990
税込¥6,589
14日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
表示形式デジタル
関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
付属品スクライバ(No.902053)、スクライバクランプボックス(No.05GZA033)、ホルダーアーム(No.953638)、クランプ(アリ溝付)(No.902053)
適合データ出力用接続ケーブル1m(No.905338)、2m(No.905409)、USBインプットツールダイレクト2m USB-ITN-F(No06AFM380F)、U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(160mm)(No.02AZD790F)、フットスイッチ用(No.02AZE140F)
シリーズ570
電源SR44(ボタン形酸化銀電池)1個 No.938882
最小表示量(mm)0.01
表示LCD6桁、文字高さ10mm
繰返し精度(mm)0.01
機能ORIGIN(絶対原点)設定機能、ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、ホールド機能、測定データ出力機能、電池電圧低下警報
表示形式デジタル
最大応答速度(mm/s)無制限
電池寿命(時間)20000
関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
最小表示量(mm)0.01/0.001切換え
関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)
校正証明書再校正
サービス分類再校正
関連キーワード