※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
仕様本尺のジョウの移動量:0.3mm
全長(mm)299
測定範囲(mm)0~180
シリーズ573
電源ボタン形酸化銀電池SR44(1個)(モニタ用標準付属)
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)0.5~1.0
量子化誤差±1カウントを含まず
器差(mm)±0.05
最大応答速度無制限
サムローラあり
出力端子あり
関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)
ミツトヨ品番573-191-30
校正証明書再校正
サービス分類再校正
1個
¥5,990
税込¥6,589
14日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
電源SR-44(ボタン酸化銀電池)1個付き
最小表示量(mm)0.001mm
表示6桁LCD、(-)符号
量子化誤差±1カウントを含まず
最大応答速度無制限
機能公差判定機能、公差判定拡大表示、プリセット機能、セロセット機能、ホールド機能、エラー警報、電池電圧低下警報、データ出力機能
電池寿命(連続時間)約5000時間
関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)
校正証明書再校正
サービス分類再校正
関連キーワード