※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
目量(mm)0.01
本体の送り器差±3
基準面の平面度基準面の長さ63.5mm 1.3μm基準面の長さ101.6mm 2μm
ロッドの基点誤差±(2+最大測定長/75)μm (端数切上げ)
測定面(ロッド)の平面度0.3μm
ロッド径(Φmm)4
関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)
校正証明書再校正
サービス分類再校正
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
シリーズ129
ベース寸法(mm)63.5×16
測定面と基準面の平行度(4+最大定長/50)μm(端数切上げ)
ロッドの基点誤差±(2+最大測定長/75) (端数切上げ)
測定面(ロッド)の平面度0.3μm
ロッド径(Φmm)4
関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)
校正証明書再校正
サービス分類再校正
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
仕様クランプ付、定圧装置付
付属品モニタ用ボタン形酸化銀電池、スパナ(No.301336)・(No.04GAA274)、六角棒スパナ(No.202863)
電源モニタ用ボタン形酸化銀電池SR44×1個(付属)
最小表示量(mm)0.001
機能原点セット機能(ABS測定系)、ゼロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能
ベース寸法(mm)101.6×16
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
本体の送り器差±3μm
基準面の平面度基準面の長さ63.5mm 1.3μm基準面の長さ101.6mm 2μm
測定面と基準面の平行度(4+最大定長/50)μm(端数切上げ)
ロッドの基点誤差±(2+最大測定長/75) (端数切上げ)
測定面(ロッド)の平面度0.3μm
ロッド径(Φmm)4
関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)
校正証明書再校正
サービス分類再校正
関連キーワード