※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
最小表示量(mm)0.01
最大応答速度無制限
位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)
サービス分類再校正
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)
最小表示量(mm)0.01
最大応答速度無制限
デプスバー無
位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)
サービス分類再校正
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)
サービス分類再校正
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
タイプデジマチック(LCD)
シリーズ573
電源ボタン形酸化銀電池SR44(1個)(モニタ用標準付属)
最小表示量(mm)0.01
適合穴(mm)Φ1.5~9.5
量子化誤差±1カウントを含まず
最大応答速度無制限
保護等級IP67(IEC60529/耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。)
位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)
校正証明書再校正
サービス分類再校正
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
最小表示量(mm)0.001
平面度(μm)0.3
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)
サービス分類再校正
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
付属品モニタ用ボタン形酸化銀電池SR44(1個)
質量(g)140
測定範囲(mm)25.4
シリーズ543
電源SR44(ボタン形酸化銀電池)1個
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)1.8以下
外枠径(mm)126
最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)
機能オリジンセット(ゼロリセット)機能、ディレクション切替機能、データ出力、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示
電池寿命(通常使用で約)5年※データ処理装置未接続時。電池寿命は、使用回数や使い方により異なります。
裏ぶた仕様耳金付き
広範囲行き精度(mm)0.02
戻り誤差(mm)0.02
繰返し精密度(mm)0.01
関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)
ミツトヨ品番575-121
校正証明書再校正
サービス分類再校正
1個
¥5,990
税込¥6,589
14日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
最小表示量(mm)0.001
測定面(mm)Φ3×10
関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)
サービス分類再校正
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
最小表示量(mm)0.001
平面度(μm)0.3
関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)
サービス分類再校正
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
最小表示量(mm)0.001
関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)
校正証明書再校正
サービス分類再校正
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
最小表示量(mm)0.001
測定面(mm)Φ2×5
関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)
サービス分類再校正
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)
サービス分類再校正
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
仕様クランプ付、定圧装置付
付属品モニタ用ボタン形酸化銀電池、スパナ(No.301336)・(No.04GAA274)、六角棒スパナ(No.202863)
電源モニタ用ボタン形酸化銀電池SR44×1個(付属)
最小表示量(mm)0.001
機能原点セット機能(ABS測定系)、ゼロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能
ベース寸法(mm)101.6×16
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
本体の送り器差±3μm
基準面の平面度基準面の長さ63.5mm 1.3μm基準面の長さ101.6mm 2μm
測定面と基準面の平行度(4+最大定長/50)μm(端数切上げ)
ロッドの基点誤差±(2+最大測定長/75) (端数切上げ)
測定面(ロッド)の平面度0.3μm
ロッド径(Φmm)4
関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)
校正証明書再校正
サービス分類再校正
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
電源ボタン形酸化銀電池(SR44)×1個
最小表示量(mm)0.001
測定力(N)7~12 ※スピーダ部ラチェットを使用した場合の測定力(測定の際には同じ条件で測定力を掛け基点合わせを行ってください)
保護等級IP65(IEC60529) ※使用後の防錆処理が必要です
電池寿命(通常使用で約)2.4年
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)
校正証明書再校正
サービス分類再校正
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
シリーズ129
ベース寸法(mm)63.5×16
測定面と基準面の平行度(4+最大定長/50)μm(端数切上げ)
ロッドの基点誤差±(2+最大測定長/75) (端数切上げ)
測定面(ロッド)の平面度0.3μm
ロッド径(Φmm)4
関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)
校正証明書再校正
サービス分類再校正
関連キーワード