1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など 質量(g)350 測定範囲(mm)0~300 寸法L(mm)404 寸法H(mm)20 電源ボタン形酸化銀電池SR44(1個)(モニタ用標準付属) 寸法A(mm)22 最小表示量(mm)0.01 使用温度(℃)0~40 寸法D(mm)64 寸法B(mm)27.5 寸法C(mm)19.8 量子化誤差±1カウントを含まず 器差(mm)±0.03 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 保存温度(℃)-10~60 機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、測定データ出力機能、ホールド機能 サムローラあり 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ方式 電池寿命約5年(通常使用時) 液晶表示7セグメント5桁、マイナス、文字高さ11.0mm 出力端子あり 警報機能電圧低下、スケール汚染エラー、オバーフローエラー 関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)
1個ほか
13,900 税込15,290
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)