※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)
校正証明書再校正
サービス分類再校正
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
タイプ演算機能付
測定範囲(mm)12.7
電源CR2032×1個
最小表示量(mm)12段階切替
本体質量(g)170
表示部330°回転
機能プリセット: 3マスタ値メモリ、公差判定:4上下限値メモリ*:3マスタ値(P1、P2、P3)およびインクリメンタル系、ピークホールド:TIR、Max、Min、演算:Ax’+B+Cx’-1(x'=x+offset)、測定値メモリ:-、表示値ホールド:○、PCから設定入力可能(専用I/F)、キーロック可能(本体操作またはPC通信で設定)、パラメータロック可能(PC通信で設定可能)
データ出力デジマチック
電池寿命(通常使用で約)1年※データ処理装置未接続時。電池寿命は、使用回数や使い方により異なります。
検出方法ABS静電容量式アブソリュートエンコーダ
応答速度無制限
裏ぶた仕様平
アナログバー表示±20目盛
広範囲行き精度(mm)0.003以下
戻り誤差(mm)0.002以下
繰返し精密度(mm)0.002以下
関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)
校正証明書再校正
サービス分類再校正
1個
¥5,990
税込¥6,589
14日以内出荷
関連キーワード