7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TPシリーズは、全ての容器が相互に嵌合できます。TP-Lシリーズは、大型でも軽量タイプです。
材質PP フタなし 底形状TPタイプ 適合カード差し4辺5、97、102型 外寸法・奥行(mm)503 コンテナ種類ベタ目 ネスティング
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●ご希望の社名をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。●ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。
用途当該情報の明示、啓発に。 仕様表印刷(社名切文字) 付属品パイプ×2本、ヒモ×2本 材質ナイロンターポリン 厚さ(mm)0.38 取付方式吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き) 加工カッティング文字 文字色 縦(mm)1500 横(mm)450 表示内容工事中立入禁止 書体角ゴシック 有効寸法(mm)(文字入れ)800×70 材質(パイプ)PVC サービス分類名入れ
1本
7,998 税込8,798
8日以内出荷

プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。各所に滑り止め用グロメットを配置しております。デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又、発泡厚肉成形により高い曲げ強度を有したパレットです。上面・下面が別形状で、パレットの裏側はハンドリフトの使用を考慮し田の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しております。強度を考慮し、かつ軽量化を図りました。
用途積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。また、発泡厚肉成型により高い曲げ強度を有したパレットです。 仕様種別:D4-911F 種別4方差し片面使用型 質量(kg)20.4 タイプ低発泡パレット 積載荷重(t)1
1セット(2枚)ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリコン55,75Bシリーズ
フタの有無なし 仕様(カード差し取付面)扉上板、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ 適合オリコン55、75フタ 種別P75B-S 材質PP+PC(扉) タイプ両短辺中折れ扉式、FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー) 有効内寸(mm)590×404×306 外寸(mm)649×439×327 内寸(mm)600×406×315 機構両短辺中折れ回転扉付 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])10.48(1068) 適合カード差し21型(ワンタッチ式)
1個ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超便利!写真またはPDF原稿を元に、名入れ色と名入れ箇所(配置)をご指定頂くだけで、お店の名前やロゴの入った名入れナフキンが作成できます。 一般的な六つ折り紙ナフキン(白無地)に1色(1か所)で名入れ致します。 折り畳み時H140×W84mm(デザイン枠50×50mm)。展開時H250×W250mm。※サイズは多少前後することが御座います。 こだわりのあるオリジナルアイテムでお客様をおもてなししましょう。
仕様【条件】写真またはPDF原稿提供 材質ナフキン原紙(白無地) 寸法(高さH×幅W)(mm)6つ折り時:140×84、展開時:250×250 印刷方式水溶性インク使用 名入れ印刷色黒・茶・赤・緑・黄・青・ピンク・エンジ サービス分類名入れ
1セット(20000枚)ほか
35,980 税込39,578
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●ご希望の社名を印刷にて記入いたします。●ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。
用途当該情報の明示、啓発に。 仕様表印刷 付属品パイプ×2本、ヒモ×2本 材質ナイロンターポリン 厚さ(mm)0.38 取付方式吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き) 加工シルク印刷 文字色 縦(mm)1500 横(mm)450 表示内容工事中立入禁止 書体角ゴシック 有効寸法(mm)(文字入れ)800×70 材質(パイプ)PVC サービス分類名入れ
1セット(10本)
69,980 税込76,978
20日以内出荷

超便利!写真またはPDF原稿を元に、名入れ色と名入れ箇所(配置)をご指定頂くだけで、お店の名前やロゴの入った名入れナフキンが作成できます。 一般的な六つ折り紙ナフキン(未晒)に1色(1か所)で名入れ致します。 折り畳み時H140×W84mm(デザイン枠50×50mm)。展開時H250×W250mm。※サイズは多少前後することが御座います。 こだわりのあるオリジナルアイテムでお客様をおもてなししましょう。
仕様【条件】写真またはPDF原稿提供 材質未晒ナフキン原紙 寸法(高さH×幅W)(mm)6つ折り時:140×84、展開時:250×250 印刷方式水溶性インク使用 名入れ印刷色黒・茶・赤・緑・黄・青・ピンク・エンジ サービス分類名入れ
1セット(10000枚)ほか
39,980 税込43,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)