種別SK1000LDBL
材質外壁:PE断熱材:硬質ウレタンフォームパチン錠:SUS
容量(L)929
有効内寸(mm)1520×1040×545
外寸(mm)1700×1240×775
内寸(mm)1580×1100×560
嵌合商品ジャンボックス 1000H4
材質PP
容量(L)81.6
短辺(mm)(外寸)503
長辺(mm)(外寸)670
有効内寸(mm)短辺:459、長辺:627
圧縮荷重(kN[kgf])15.3[1540]
外寸法・高さ(mm)288
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)266
同容量の従来品に比べ約15~35%の薄型化を実現。保管スペースを有効に活用できることに加え、輸送効率アップによる輸送費の大幅コストダウンをも可能。同容量の従来品に比べ強度を保ちつつ薄肉化したことにより同容量でありながら約18~24%の軽量化を実現。オールプラスチック製で金属探知機による異物混入確認が可能。錆等の発生がなく非常に衛生的。フタはサンロックにより簡易ロックが可能で、フタを一軸で回転する方式とし作動性を向上。ラベル剥離用シボ面の設置により管理用バーコードラベル等の糊残りを軽減
適合カード差し/両短辺21型
材質PP
形状底面:SB(斜) (斜格子リブ)
機構4側面及び上枠短側面コーナー部、フタ上面にラベル剥離用シボ面有
底形状斜格子リブ
嵌合商品マドコン HBC-51B-D
種別109100BL09
材質PP
形状角型
有効内寸(mm)706×456×229
内寸(mm)740×491×229
フタあり
外寸法(mm)815×560×295
取手なし
種別107900OR03
材質PP
形状角型
有効内寸(mm)680×430×230
外寸(mm)770×520×268
内寸(mm)714×464×230
フタあり
取手なし
オールプラスチック製のためリサイクルが可能です。
フタの有無あり
材質PP
最大積載荷重(kg)15
底形状斜格子リブ
適合カード差し両短辺21型
外寸法・幅(mm)530
外寸法・奥行(mm)366
嵌合商品マドコン HBC-51B-D
種別107900OR01
材質PP
形状角型
有効内寸(mm)680×430×225
外寸(mm)770×521×268
内寸(mm)718×468×225
フタあり
取手なし
種別109000OR03
材質PP
形状角型
有効内寸(mm)692×432×215
外寸(mm)772×518×271
内寸(mm)718×461×215
フタあり
取手なし
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)266×266×257
内容量(L)21
外寸(mm)セット寸法:327×315×299
圧縮荷重(kN[kgf])3.03(309)
ネスティング高さ(mm)56
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
有効内寸(mm)290×290×357
内容量(L)33.7
外寸(mm)363×348×389
圧縮荷重(kN[kgf])4.97(507)
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)420×281×316
内容量(L)39.5
外寸(mm)セット寸法:470×319×354
色相ホワイト
使用例ダイアライザー用
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)372×258×516
内容量(L)54.8
外寸(mm)セット寸法:435×309×554
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。K#20T、K#45Tは互いに嵌合できます。
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)413×283×335
内容量(L)42.6
外寸(mm)セット寸法:476×335×366
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品サンペールK#20T、サンペールK#45T-2
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。K#30と2個並列に嵌合可能
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)480×340×385
内容量(L)67.7
外寸(mm)セット寸法:560×420×416
色相ホワイト
使用例紙おむつ用
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品サンペールK#30
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)420×281×316
内容量(L)39.5
外寸(mm)セット寸法:470×319×354
色相ホワイト
使用例ダイアライザー用
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)372×258×516
内容量(L)54.8
外寸(mm)セット寸法:435×309×554
色相ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。K#70と2個並列に嵌合可能
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)339×199×377
内容量(L)28.7
外寸(mm)セット寸法:420×280×416
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品サンペールK#70
蓋中央に中蓋がついているタイプです。蓋全体を開けることなく、内容物の投入が可能です。本体、蓋、中蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)270×270×228
内容量(L)20
外寸(mm)セット寸法:327×315×299
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。K#20T、K#45Tは互いに嵌合できます。
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)413×283×335
内容量(L)42.6
外寸(mm)セット寸法:476×335×366
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品サンペールK#20T、サンペールK#45T-2
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)382×295×451
内容量(L)57.1
外寸(mm)453×356×487
圧縮荷重(kN[kgf])3.33(340)
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。段積みやフタ閉めに方向性無く使用できる正方形ペール
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)321×321×317
内容量(L)35.4
外寸(mm)セット寸法:385×385×349
圧縮荷重(kN[kgf])4.72(481)
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)369×255×508
内容量(L)54.4
外寸(mm)セット寸法:435×309×554
圧縮荷重(kN[kgf])4.09(418)
ネスティング高さ(mm)95
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。K#70と2個並列に嵌合可能
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)339×199×377
内容量(L)28.7
外寸(mm)セット寸法:420×280×416
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品サンペールK#70
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)322×237×262
内容量(L)21.1
外寸(mm)セット寸法:397×297×297
圧縮荷重(kN[kgf])3.53(360)
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。サンペールK#20T(フタ2型)との相互嵌合可能
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)177×122×221
内容量(L)5.6
外寸(mm)234×168×246
圧縮荷重(kN[kgf])3.7(376)
色相ホワイト
使用例医療廃棄物処理容器
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)270×270×274
内容量(L)21.9
外寸(mm)セット寸法:331×321×301
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。K#20T、K#45Tは互いに嵌合できます。
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)413×283×335
内容量(L)42.6
外寸(mm)セット寸法:476×335×366
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品サンペールK#20T、サンペールK#45T-2
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)372×258×516
内容量(L)54.8
外寸(mm)438×310×554
圧縮荷重(kN[kgf])3.53(360)
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)322×237×262
内容量(L)21.1
外寸(mm)セット寸法:397×297×297
圧縮荷重(kN[kgf])3.53(360)
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。K#30と2個並列に嵌合可能
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)480×340×385
内容量(L)67.7
外寸(mm)セット寸法:560×420×416
色相ホワイト
使用例紙おむつ用
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品サンペールK#30
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)420×281×324
内容量(L)40.6
外寸(mm)本体、フタセット時:471×320×354
圧縮荷重(kN[kgf])4.18(426)
ネスティング高さ(mm)85
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)347×147×359
内容量(L)20
外寸(mm)セット寸法:400×200×387
圧縮荷重(kN[kgf])2.86(292)
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)347×147×352
内容量(L)19.7
外寸(mm)424×200×385、フタ:414×194×38
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。サンペールK#20TはK#45Tのハーフサイズなので2個並列での段積みが可能です。K#20T、K#45Tは互いに嵌合できます。
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)282×191×340
内容量(L)20.4
外寸(mm)セット寸法:342×238×366
圧縮荷重(kN[kgf])4.46(455)
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品サンペールK#45T
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。K#30と2個並列に嵌合可能
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)480×340×385
内容量(L)67.7
外寸(mm)セット寸法:560×420×416
色相ホワイト
使用例紙おむつ用
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品サンペールK#30
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)293×213×302
内容量(L)20.4
外寸(mm)350×256×329
圧縮荷重(kN[kgf])4.02(410)
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
内容量(L)19.9
外寸(mm)セット寸法:Φ310×370、フタ:Φ310×26
内寸(mm)Φ260×339
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。50Lクラスの医療廃棄物処理容器
材質本体PP、フタPE
有効内寸(mm)324×274×521
内容量(L)53.1
外寸(mm)本体、フタセット時:393×330×556
圧縮荷重(kN[kgf])3.3(337)
色相ホワイト
使用例医療廃棄物処理容器
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)372×258×516
内容量(L)54.8
外寸(mm)438×310×554
圧縮荷重(kN[kgf])3.53(360)
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)372×258×516
内容量(L)54.8
外寸(mm)セット寸法:435×309×554
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ