材質PP
有効内寸(mm)494×394×314
外寸(mm)548×448×330
内寸(mm)506×406×322
フタなし
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])21.3(2172)
コンテナ種類ベタ目
材質PP
質量(kg)1.6
有効内寸(mm)396×268×217
外寸(mm)444×304×233
内寸(mm)400×272×225
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])20.2(2065)
適合カード差し片短辺1・6型
外寸法・幅(mm)444
外寸法・高さ(mm)233
外寸法・奥行(mm)304
コンテナ種類ベタ目
全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。
フタなし
厚肉インジェクション成形により、優れた耐久性を示します。内面は平滑でコーナー部も広いため、洗浄性に優れています。
スタッキング可
折り畳み可否可
材質PP
質量(kg)76.5
有効内寸(mm)1860×900×693
外寸(mm)1990×1050×848
内寸(mm)1880×920×708
底形状その他
外寸法・幅(mm)1990
外寸法・高さ(mm)848
外寸法・奥行(mm)1050
有効内寸法・奥行(mm)900
有効内寸法・高さ(mm)693
有効内寸法・幅(mm)1860
嵌合商品サンブリッド1000B 本体
工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング可
折り畳み可否不可
材質PP
材質PP
有効内寸(mm)526×326×187
外寸(mm)593×393×206
内寸(mm)543×343×199
底形状格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])16.61(1695)
ネスティング高さ(mm)104
間口をずらして段積みし、内容物の温度調節が可能
材質PP
色オレンジ
有効内寸(mm)526×341×138
内容量(L)27
外寸(mm)572×387×160
内寸(mm)533×348×148
フタ別売
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
材質PE
有効内寸(mm)478×319×144
外寸(mm)533×366×160
内寸(mm)488×330×154
フタなし
底形状格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])15.29(1560)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品ホームオリコン S30M
厚肉インジェクション成形により、優れた耐久性を示します。内面は平滑でコーナー部も広いため、洗浄性に優れています。
スタッキング可
折り畳み可否可
材質PP
質量(kg)72
有効内寸(mm)1560×1080×575
外寸(mm)1700×1240×730
内寸(mm)1580×1100×590
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])620.3(63300)
外寸法・幅(mm)1700
外寸法・高さ(mm)730
外寸法・奥行(mm)1240
有効内寸法・奥行(mm)1080
有効内寸法・高さ(mm)575
有効内寸法・幅(mm)1560
嵌合商品ジャンボックス 1000H4
材質PP
有効内寸(mm)292×292×173
外寸(mm)335×335×195
内寸(mm)300×300×183
フタなし
底形状TPタイプ
圧縮荷重(kN[kgf])10.58(1080)
コンテナ種類ベタ目
底面に24箇所の水抜き穴あり。安定した段積みが可能です。
用途野菜等、農作物の収穫、保管、出荷用
仕様3ツ組可能
材質PE
形状(底面)斜格子リブ 水抜き孔有
有効内寸(mm)478×321×290
外寸(mm)535×370×308
内寸(mm)487×330×300
底形状斜格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])16.22(1655)
嵌合商品ホームオリコン S30M
関連キーワード