ワンタッチカード差し仕様になったオリコン40B-B
材質PP
取付両短辺168型
有効内寸(mm)490×333×253
外寸(mm)530×366×272
内寸(mm)491×334×261
機能両短側面にシボ面有
底形状斜格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)69
適合カード差しカード差し168型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)18.6
嵌合商品オリコン50Bシリーズ/ペタンコシリーズ
ワンタッチカード差しで仕様となったオリコン30B-B
材質PP
取付両短辺168型
有効内寸(mm)490×333×184
外寸(mm)530×366×204
内寸(mm)491×334×193
機能両短側面にシボ面有
底形状斜格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)69
適合カード差しカード差し168型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)21.3
嵌合商品オリコン50Bシリーズ/ペタンコシリーズ
材質PP
フタなし
コンテナ種類ベタ目
TPシリーズは、全ての容器が相互に嵌合できます。TP-Lシリーズは、大型でも軽量タイプです。
材質PP
フタなし
底形状TPタイプ
適合カード差し4辺5、97、102型
外寸法・奥行(mm)503
コンテナ種類ベタ目
ネスティング可
内容物に合わせたコンテナー選定が容易で、使い勝手を大幅に向上させます。
材質PP
タイプボックス:TP規格
フタなし
コンテナ種類ベタ目
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタなし
網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなし
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。
タイプベタ目
材質PP
形状底面:SG (その他)
フタなし
底形状その他
外寸法・高さ(mm)80
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
ネスティング可
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。
タイプベタ目
適合カード差し:両短辺10、14型
種別#37N-2
材質PP
形状底面:SG (その他)
内寸(mm)571×339×199
フタなし
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])9.21(940)
ネスティング高さ(mm)83
外寸法・幅(mm)-
外寸法・高さ(mm)-
外寸法・奥行(mm)-
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
ネスティング可
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
TPシリーズは全ての容器が相互に嵌合できます。
材質PP
フタなし
底形状TP格子リブ
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
フタの有無あり
適合カード差し:両短辺21型、55型、56-A型、61型、62型
種別P51B
材質PP
形状底面:SB(斜) (斜格子リブ)
有効内寸(mm)492×334×307
耐荷重(kg)20
外寸(mm)530×366×342
内寸(mm)494×336×307
機構両長側、両短側面、フタ上面にシボ面有、上枠にラベル剥離リブ有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])6.96(710)
嵌合商品オリコン P31B
静電気を溜め込みません。静電気から基板、電子部品を守ります。
用途プリント基板や電子部品の保管・搬送に。
フタなし
表面抵抗値(Ω)10-6
特性導電性
長尺物対応のTPコンテナー
適合持ち手カバー対応、カード差し(標準):カード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し52-2型(ワンタッチ式)、カード差し74型(ワンタッチ式)、カード差し94型(ワンタッチ式)、カード差し97型(ワンタッチ式)、カード差し102型(ワンタッチ式)、カード差し108型(ワンタッチ式)、カード差し122型(ワンタッチ式)、カード差し137型(ワンタッチ式)、カード差し156型-A(ワンタッチ式)、カード差し161型、カード差し165型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:4辺、底面ブロック数:18、嵌合商品:TP規格品
材質PP
形状底面:格子リブ
有効内寸(mm)1464×292×170
外寸(mm)1508×335×195
内寸(mm)1473×300×180
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])45.6(4650)
コンテナ種類ベタ目
材質PP
タイプTP規格
対応持ち手カバー
フタなし
底形状TPタイプ
適合カード差し5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)
コンテナ種類ベタ目
仕様(カード差し取付面)両短辺
適合サンボックス#6、#9フタ、サンボックス#9Tフタ、(嵌合)サンボックス#9Bシリーズ、SNコンテナーB#9-3、SNコンテナーB#9-2、SNコンテナーB#9、サンボックス#9G
種別6B
材質PP
有効内寸(mm)310×235×83
外寸(mm)361×272×95
内寸(mm)317×242×90
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])20.3(2070)
適合カード差し13型(ワンタッチ式)、21型(ワンタッチ式)
嵌合商品サンボックス #9G
TP規格初の332サイズ容器
材質PP
形状TP格子リブ(底面)
タイプTP規格
有効内寸(mm)291×291×265
外寸(mm)335×335×288
内寸(mm)300×300×275
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])17.33(1770)
適合カード差しカード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し97型(ワンタッチ式)、カード差し102型(ワンタッチ式)、カード差し122型(ワンタッチ式)
コンテナ種類ベタ目
仕様カード差し取付面:両短辺、フタ適合製品:サンボックス#13フタ、嵌合製品:サンボックス#13B
材質PP
有効内寸(mm)367×247×129
外寸(mm)441×281×145
内寸(mm)375×255×139
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])10.68(1090)
適合カード差し9.5型(ワンタッチ式)
嵌合商品サンボックス 13B
各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも中身を確認できます。
透明窓部は各パーツに一体成形されているため強度低下を抑え、耐衝撃性と圧縮強度に優れます。
オールプラスチック製ですので、リサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です。
フタの有無あり
仕様フタ付き
材質PP
底形状斜格子リブ
適合カード差し4辺21型
適合(嵌合)サンボックス#56Aシリーズ、サンボックス#14-3
材質PP
フタなし
底形状格子リブ
嵌合商品サンボックス 14-3
材質PP
有効内寸(mm)533×331×285
外寸(mm)590×386×305
内寸(mm)543×340×295
フタなし
底形状斜格子リブ
嵌合商品テンバコ 36
仕様(カード差し取付面)4辺
適合(嵌合)サンボックスMC13
種別ML-115孔
材質PP
有効内寸(mm)1074×430×231
外寸(mm)1120×480×245
内寸(mm)1084×440×241
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])33.0(3370)
適合カード差し41型(ワンタッチ式)、96型(ワンタッチ式)、101型(ワンタッチ式)
嵌合商品MES-MC(サンボックスMC- 13)
オリコン55,75Bシリーズ
フタの有無あり
仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ
材質PP
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
タイプベタ目
フタなし
外寸法・幅(mm)-
外寸法・高さ(mm)-
外寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ