段積み用凹部により安定した段積みが可能
材質PP
質量(kg)4.1
耐荷重(kg)200
キャスターΦ100×4輪自在ウレタン車
外寸(mm)680×450×160
荷台寸法(幅)(mm)450
キャスター径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)680
4側面の立ち壁によって積載物の滑り落ちを防止します。
材質PP
質量(kg)4.07
色オレンジ
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ウレタン
積載面寸法(mm)501×410
耐荷重(kg)150
キャスター4輪自在ウレタン車
外寸(mm)557×459×205
床面高さ(mm)145
荷台寸法(幅)(mm)410
RoHS指令(10物質対応)対応
特性スタッキング可
荷台寸法(奥行)(mm)501
材質(荷台)ポリプロピレン
本体を2色としているので、オープン側の確認が容易です。
材質PP
質量(kg)4.22
色ブルー/ライトブルー
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ウレタン
積載面寸法(mm)565×410
耐荷重(kg)150
キャスター4輪自在ウレタン車(内2輪ストッパー付)
外寸(mm)587×459×195
床面高さ(mm)145
荷台寸法(幅)(mm)410
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)565
材質(荷台)ポリプロピレン
適合積載可能製品:SNコンテナーC#12T、SNコンテナーC#20T、SNコンテナーC#20T-2、SNコンテナーC#23HB、SNコンテナーC#29T、SNコンテナーC#29T-2
材質PP
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ウレタン
荷台寸法(奥行)(mm)565
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
関連キーワード