材質PE
質量(kg)40
容量(L)800
外寸(mm)1300×890×1060
内寸(mm)1200×750×950
RoHS指令(10物質対応)対応
種類集積保管庫
種別NO64800002
材質PE
色グレー
外寸(mm)1300×890×1060
内寸(mm)1200×750×950
容量(L)200
材質本体PP フタPE
外寸(mm)595×698×1013
キャスター径(Φmm)200
容量(L)91
材質PP
外寸(mm)523×435×813
内寸(mm)390×390×705
キャスター径(Φmm)130
容量(L)91
材質PP
外寸(mm)523×435×798
内寸(mm)390×390×705
キャスター径(Φmm)130
容量(L)200
材質本体PP フタPE
外寸(mm)595×698×1013
キャスター径(Φmm)200
種別SK62000001
材質本体PP フタPE
色グレー/ブルー
外寸(mm)595×698×1013
用途滑らかな表面の建築廃材の分別回収用カート
仕様底面に排水キャップ(フィッティング1 1/2)付、回転フォーク金具標準装備
材質PP
容量(L)365
外寸(mm)987×713×940
内寸(mm)910×611×743
キャスター径(Φmm)150 4輪自在ゴム車(内2輪ストッパー付)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途滑らかな表面の建築廃材の分別回収用カート
仕様底面に排水キャップ(フィッティング1 1/2)付、回転フォーク金具標準装備
材質PP
容量(L)800
外寸(mm)1392×970×940
内寸(mm)1290×910×743
キャスター径(Φmm)150 2輪固定・2輪自在ゴム車(ストッパー付)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード