「クリアー 99」の検索結果
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタなし
ペタンコC-40Bのハーフサイズ箱
仕様サンロック付、ペタンコシリーズ/マドコン50Bシリーズ/サンクレットオリコン51Bシリーズ/オリコンP51Bシリーズ/オリコン51B/51B-B/P31Bの上に2個積載可能ただし逆は不可
材質PP
取付両短辺21、56型-A、83、84、87、91、99、140、142-B、162型
有効内寸(mm)335×231×258
外寸(mm)366×264×283
内寸(mm)336×232×258
機能4辺及びフタにラベル剥離用シボ面有、インシュロックによる封印可能
底形状斜格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)81
適合カード差しカード差し21型/カード差し56型-A/カード差し83型/カード差し84型/カード差し87型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)3.66
嵌合商品ペタンコシリーズ/マドコン50Bシリーズ/サンクレットオリコン51Bシリーズ/オリコンP51Bシリーズ/オリコン51B(透明)/オリコン51B/オリコン51B-B(透明)/オリコン51B-B/オリコンP31B(透明)/オリコンP31B
脱着扉と回転扉を用途により使い分け
材質PP
取付両短辺21、55、56型-A、62、72、83、84、87、91、99、140、142-B、162型
間口(mm)220×270
有効内寸(mm)493×335×305
外寸(mm)530×366×325
内寸(mm)494×336×314
機能片短辺回転式扉付、両長辺と片短辺及び上枠短辺左にラベル剥離用シボ面有、上枠短辺右にラベル剥離リブ有
底形状斜格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)86
適合カード差しカード差し21型/カード差し55型/カード差し56型-A/カード差し62型/カード差し72型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)6.3
適合フタオリコンL51Bフタ
嵌合商品ペタンコシリーズ/マドコン50Bシリーズ/オリコンP51Bシリーズ/サンクレットオリコン51Bシリーズ/オリコン51B(透明)/オリコン51B/オリコン51B-B(透明)/オリコン51B-B/オリコンP31B(透明)/オリコンP31B
折りたたみ時の収納スペース(高さ62mm)へ中仕切等の保管が可能
材質PP
取付両短辺21、55、56型-A、62、72、83、84、87、99、142-B、162型
有効内寸(mm)493×335×307
外寸(mm)530×366×327
内寸(mm)494×336×316
機能4側面及び上枠短側面右側にラベル剥離用リブ、左側にラベル剥離シボ面有
底形状斜格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)141
適合カード差しカード差し21型/カード差し55型/カード差し56型-A/カード差し62型/カード差し72型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)12.05
嵌合商品マドコン50Bシリーズ/オリコンP51Bシリーズ/ペタンコシリーズ/オリコン51B(透明)/オリコン51B/オリコン51B-B(透明)/オリコン51B-B/オリコンP31B(透明)/オリコンP31B
材質PP
取付両短辺21、55、56型-A、62、72、83、84、87、91、99、140、142-B、162型
有効内寸(mm)390×390×212
外寸(mm)420×420×229
内寸(mm)390×390×222
機能両短側面にラベル剥離用線シボ面有
底形状斜格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)62
適合カード差しカード差し21型/カード差し55型/カード差し56型-A/カード差し62型/カード差し72型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)7.06
嵌合商品サンクレットオリコンP32B-2
間口のフラップによりヒネリ特性にも優れる大型通い箱
材質PP
取付4辺21、55、56型-A、62、72、83、84、87、99、142-B、162型
有効内寸(mm)524×515×331
外寸(mm)550×550×364
内寸(mm)524×515×349
機能両短辺底板にラベル剥離用シボ面有
底形状斜格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)85
適合カード差しカード差し21型/カード差し55型/カード差し56型-A/カード差し62型/カード差し72型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)17.6
嵌合商品オリコンラックEP89B(短側扉なし)
仕様(カード差し取付面)両短辺
適合サンボックス#14、#20、#28-2、#40フタ-2、サンボックス#14、#20、#28-2、#40フタ-2(透明)、【嵌合】サンボックス#20-3
材質PP
有効内寸(mm)414×314×88
外寸(mm)469×369×104
内寸(mm)422×322×99
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])14.8(1510)
適合カード差し5型(ワンタッチ式)、52-2型(ワンタッチ式)、94型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、108型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)、156型-A(ワンタッチ式)
嵌合商品サンボックス 20-3