仕様●嵌合1:SNコンテナー C#36Y●嵌合2:サンボックス 54●嵌合3:油脂箱
材質特殊樹脂
形状底面:その他
色透明/透明
高さ(mm)(内寸)90
容量(L)16.3
短辺(mm)(外寸)388
長辺(mm)(外寸)574
有効内寸(mm)短辺:338、長辺:524
圧縮荷重(kN[kgf])18.62[1900]
外寸法・高さ(mm)97
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)83
仕様●嵌合1:SNコンテナー C#36Y●嵌合2:サンボックス 54
材質特殊樹脂
形状底面:その他
色透明/透明
高さ(mm)(内寸)60
容量(L)11.1
短辺(mm)(外寸)388
長辺(mm)(外寸)574
有効内寸(mm)短辺:345、長辺:531
圧縮荷重(kN[kgf])21.3[2175]
外寸法・高さ(mm)67
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)53
材質PE
適合ばんじゅうフタ、ばんじゅうフタ(透明)、クリスタルばんじゅうフタ、ばんじゅうマドフタ、(嵌合)ばんじゅうAシリーズ、SNコンテナーC#36Y、サンボックス#54
種別A-M2(S4)
有効内寸(mm)533×347×100
外寸(mm)575×389×123
内寸(mm)535×349×110
フタなし
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])8.48(865)
適合カード差し10型(ワンタッチ式)、10-2型(ワンタッチ式)
嵌合商品サンボックス 54
用途しらす用コンテナー
材質PE
仕様(カード差し取付面)両短辺
適合クリスタルばんじゅうフタ、(嵌合)ばんじゅうAシリーズ、SNコンテナーC#36Y、サンボックス#54、油脂箱
種別A-M
寸法(mm)(アミ目)底面3×3
タイプ90°クロス積載可能
有効内寸(mm)529×342×82
外寸(mm)573×389×105
内寸(mm)536×349×92
フタなし
底形状格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])16.07(1640)
適合カード差し3-2型(ワンタッチ式)、12型(ワンタッチ式)
嵌合商品油脂箱
材質PE
適合ばんじゅうフタ、ばんじゅうフタ(透明)、クリスタルばんじゅうフタ、ばんじゅうマドフタ、(嵌合)ばんじゅうAシリーズ、SNコンテナーC#36Y、サンボックス#54
種別A-M2(S2)
有効内寸(mm)533×347×100
外寸(mm)575×389×123
内寸(mm)535×349×110
フタなし
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])8.82(900)
適合カード差し10型(ワンタッチ式)、10-2型(ワンタッチ式)
嵌合商品サンボックス 54
関連キーワード