一般的に事務用ではなく、ダンボール・パッケージ・布・コンクリートなど大きな文字を捺したい場合に最適です。ゴムの凸部分が深い(約2mm)為、文字以外の部分のインク汚れがつきにくく丈夫で長持ちです。厚みがあるので、弾力性があり楽に捺印できます。スタンプ台は不滅でもOKです。
高さ(mm)60
材質(本体)MDF
エコマーク認定認定
書体明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体
文字サイズ(mm)最小10
エコマーク認定番号18112002
オーダー方法WEBオーダー
印面種別ゴム印
サービス分類名入れ
仕様●外寸短辺(mm):713●外寸長辺(mm):987
材質PP
色グレー
内高(mm)743
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)940
用途滑らかな表面の建築廃材の分別回収用カート
仕様底面に排水キャップ(フィッティング1 1/2)付、回転フォーク金具標準装備
材質PP
容量(L)800
外寸(mm)1392×970×940
内寸(mm)1290×910×743
キャスター径(Φmm)150 2輪固定・2輪自在ゴム車(ストッパー付)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途滑らかな表面の建築廃材の分別回収用カート
仕様底面に排水キャップ(フィッティング1 1/2)付、回転フォーク金具標準装備
材質PP
容量(L)365
外寸(mm)987×713×940
内寸(mm)910×611×743
キャスター径(Φmm)150 4輪自在ゴム車(内2輪ストッパー付)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード