網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなし
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
タイプスタッキング可
種別104807BLL
材質PE
有効内寸(mm)479×322×290
外寸(mm)521×364×305
内寸(mm)487×330×300
フタなし
底形状#54タイプ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])18.08(1845)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品ホームオリコン S30M
ハンドルの取り付けによりネスティングもスタッキングも可能です。操作が簡単で空箱時の収納効率に優れています。
フタなし
スタッキング可
ネスティング可
種別104808BLL
材質PE
有効内寸(mm)479×322×290
外寸(mm)521×364×311
内寸(mm)487×330×300
フタなし
底形状#54タイプ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])18.08(1845)
コンテナ種類メッシュ
適合(嵌合)サンテナーB#37シリーズ、SNコンテナーC#37FU
材質PP
フタなし
底形状格子網目
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品SNコンテナー C#37FU
効率の良いハーフサイズの洗浄用コンテナー
用途自動車ゴムホース洗浄用
仕様B16E
適合カード差し(標準)、カード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:4辺、嵌合製品:サンテナーB#34
使用方法例:自動車ゴムホース洗浄用
材質PP
形状底面:その他、水抜き孔有
有効内寸(mm)381×265×145
外寸(mm)425×308×161
内寸(mm)390×274×155
フタなし
底形状その他 水抜き孔有
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品サンテナー B34
タイプスタッキング可
フタなし
コンテナ種類メッシュ
種別SKB29OR
材質PE
有効内寸(mm)390×300×224
外寸(mm)450×345×240
内寸(mm)403×313×234
フタなし
底形状斜格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])20.1(2050)
コンテナ種類メッシュ
材質PP
形状底面:格子網目リブ
高さ(mm)(内寸)129
短辺(mm)(外寸)439
長辺(mm)(外寸)628
有効内寸(mm)短辺:392、長辺:581
圧縮荷重(kN[kgf])39.5[4032]
外寸法・高さ(mm)136
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)119
種別104706OR
材質PE
有効内寸(mm)474×317×292
外寸(mm)523×365×304
内寸(mm)487×330×300
フタなし
底形状格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])18.87(1925)
コンテナ種類メッシュ
種別SKB206BL
材質PP
有効内寸(mm)652×412×62
外寸(mm)700×460×81
内寸(mm)660×420×72
フタなし
底形状格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])22.7(2320)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品サンテナー B30 ハーフ
タイプ90°クロス積載可能(スタッキング可)
適合(嵌合)サンテナーB#40シリーズ
材質PE
外寸(mm)622×462×196
フタなし
コンテナ種類メッシュ
内容物に合わせたコンテナー選定が容易で、使い勝手を大幅に向上させます。
材質PP
タイプボックス:TP規格
フタなし
コンテナ種類ベタ目
ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。
タイプベタ目
材質PP
形状底面:SG (その他)
フタなし
底形状その他
外寸法・高さ(mm)80
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
ネスティング可
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。
タイプベタ目
適合カード差し:両短辺10、14型
種別#37N-2
材質PP
形状底面:SG (その他)
内寸(mm)571×339×199
フタなし
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])9.21(940)
ネスティング高さ(mm)83
外寸法・幅(mm)-
外寸法・高さ(mm)-
外寸法・奥行(mm)-
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
ネスティング可
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
フタの有無あり
適合カード差し:両短辺21型、55型、56-A型、61型、62型
種別P51B
材質PP
形状底面:SB(斜) (斜格子リブ)
有効内寸(mm)492×334×307
耐荷重(kg)20
外寸(mm)530×366×342
内寸(mm)494×336×307
機構両長側、両短側面、フタ上面にシボ面有、上枠にラベル剥離リブ有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])6.96(710)
嵌合商品オリコン P31B
こんなお得な商品も!

再生樹脂パレット 軽量薄型タイプ
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。
上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。
仕様種別:D4-1111-11
種別4方差し片面使用型
質量(kg)7.1
タイプ普通ソリッドパレット
積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
ボトル収容量6本
フタの有無なし
材質PE
外寸(mm)395×274×436
内寸(mm)361×237×427
種別TF130
材質PP
有効内寸(mm)720×435×409
外寸(mm)780×495×427
内寸(mm)735×450×419
フタなし
底形状斜格子網目
コンテナ種類メッシュ
形状底面:その他
高さ(mm)(内寸)275
短辺(mm)(外寸)390
長辺(mm)(外寸)578
有効内寸(mm)短辺:295、長辺:479
圧縮荷重(kN[kgf])4.57[466]
ネスティング高さ(mm)66
外寸法・高さ(mm)283
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)249
種別SKB37HBLL
材質PP
有効内寸(mm)397×290×143
外寸(mm)444×333×155
内寸(mm)407×303×150
フタなし
圧縮荷重(kN[kgf])10.93(1115)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品SNコンテナー C#37FU
タイプスタッキング可
材質PP
フタなし
底形状格子網目リブ
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
フタの有無あり
適合カード差し:両短辺21型
種別28B
形状底面:SB(格) (格子リブ)
有効内寸(mm)406×284×226
機構両短側面にシボ加工有
種別SKB252OR
材質PE
有効内寸(mm)478×319×144
外寸(mm)533×366×160
内寸(mm)488×330×154
フタなし
底形状格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])15.29(1560)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品ホームオリコン S30M
種別SKB23T2BL
材質PP
有効内寸(mm)493×348×94
外寸(mm)545×390×105
内寸(mm)500×355×100
フタなし
底形状その他 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])25.0(2550)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品サンテナー B23T-3
種別SKB205BLL
材質PP
有効内寸(mm)646×407×62
外寸(mm)700×461×83
内寸(mm)660×421×70
フタなし
底形状格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])19.11(1950)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品サンテナー B30 ハーフ
種別SKB33BLL
材質PP
有効内寸(mm)741×231×182
外寸(mm)790×270×200
内寸(mm)750×240×190
フタなし
底形状格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])22.9(2340)
コンテナ種類メッシュ
種別SKA1202HOR
材質PP
有効内寸(mm)692×447×302
外寸(mm)808×553×370
内寸(mm)746×497×352
フタなし
底形状格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])4.21(430)
ネスティング高さ(mm)72
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品サンテナー A120 ハンドル無し
材質PP
形状底面:格子網目リブ
高さ(mm)(内寸)251
短辺(mm)(外寸)404
長辺(mm)(外寸)572
有効内寸(mm)短辺:319、長辺:459
圧縮荷重(kN[kgf])4.19[427]
ネスティング高さ(mm)85
外寸法・高さ(mm)259
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)222
種別SKA852H
材質PP
有効内寸(mm)614×375×292
外寸(mm)720×475×338
内寸(mm)665×425×329
フタなし
圧縮荷重(kN[kgf])3.72(380)
ネスティング高さ(mm)69
コンテナ種類メッシュ
種別104913OR
材質PE
有効内寸(mm)479×322×290
外寸(mm)523×366×305
内寸(mm)487×330×300
フタなし
底形状#54タイプ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])22.0(2240)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品ホームオリコン S30M
内容物に合わせたコンテナー選定が容易でお互い嵌合できることも使い勝手を大幅に向上させます。
適合カード差し/4辺5・97型、両長辺102型
種別201256-00
材質PP
形状底面/SF(格)
タイプTP内底面フラットタイプ
有効内寸(mm)459×291×80
外寸(mm)503×335×103
内寸(mm)468×300×90
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])25.2(2570)
コンテナ種類ベタ目
種別SKB172BLL
材質PP
有効内寸(mm)438×380×102
外寸(mm)480×420×116
内寸(mm)450×390×108
フタなし
底形状格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])19.01(1940)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品サンテナー B17-3
関連キーワード
1
2
3
4
次へ