パン箱としてお使いいただけるプラスチック物流資材です。
種別本体
材質PP
色クリーム
サイズ中型
容量(L)8.3
有効内寸(mm)447×297×53
外寸(mm)484×334×74
内寸(mm)450×300×62
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])16.02(1635)
こんなお得な商品も!

ばんじゅう
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
材質PP
種別201704
形状底面:SG
質量(kg)1.37
色クリーム
容量(L)16.6
有効内寸(mm)532×346×80
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)574×388×105
外寸(mm)574×388×105
内寸(mm)534×348×90
適合品番(フタ)702300、702310、702325-01、702315-01、702309
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])24.2(2469)
嵌合商品油脂箱
材質PP
形状底面:斜格子リブ
色クリーム
高さ(mm)(内寸)80
容量(L)7.9
短辺(mm)(外寸)300
長辺(mm)(外寸)400
有効内寸(mm)短辺:270、長辺:360
圧縮荷重(kN[kgf])7.16[730]
外寸法・高さ(mm)85
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)70
製菓・製パンなど食品を運ぶコンテナの定番商品です。
洗浄性を考えて外側・内側ともにシンプルな設計にしています。
底面はメッシュになっていないので、粉や汁がこぼれても安心です。
積み重ね可能なので、保管スペースを有効活用できます。
色クリーム
材質PP
底形状その他
適合ばんじゅうGフタ
種別G-5
有効内寸(mm)595×349×173
外寸(mm)643×396×198
内寸(mm)602×353×184
フタなし
底形状ゲタ形状
圧縮荷重(kN[kgf])9.80(1000)
嵌合商品ばんじゅう G-30
段積み時に隙間ができず異物の混入を防止。
材質PP
仕様全周下段フランジ付
適合【フタ】703000、703020、【積載】特大ばんじゅうA、B、C
種別A-2
色クリーム
容量(L)36.1
有効内寸(mm)640×379×139
外寸(mm)684×423×160
内寸(mm)644×383×148
底形状ゲタ形状
圧縮荷重(kN[kgf])18.03(1840)
関連キーワード