152件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルの取り付けによりネスティングもスタッキングも可能です。操作が簡単で空箱時の収納効率に優れています。
フタなし スタッキング ネスティング
1個ほか
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなし コンテナ種類メッシュ スタッキング
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンテナー D#45 橙
種別SKD45OR 材質PP 有効内寸(mm)625×500×130 外寸(mm)652×532×156 内寸(mm)630×504×143 フタなし 底形状格子網目リブ 圧縮荷重(kN[kgf])18.72(1910) コンテナ種類メッシュ 嵌合商品サンテナー D60
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンテナー
適合(嵌合)トロ函Bシリーズ 材質PP 有効内寸(mm)575×352×116 外寸(mm)635×392×136 内寸(mm)585×362×126 フタなし コンテナ種類メッシュ
1個ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (359種類の商品があります)

内容物に合わせたコンテナー選定が容易で、使い勝手を大幅に向上させます。
材質PP タイプボックス:TP規格 フタなし コンテナ種類ベタ目
1個ほか
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。
タイプベタ目 材質PP 形状底面:SG (その他) フタなし 底形状その他 外寸法・高さ(mm)80 コンテナ種類ベタ目 スタッキング ネスティング 有効内寸法・奥行(mm)- 有効内寸法・高さ(mm)- 有効内寸法・幅(mm)-
1個ほか
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 仕様種別:D4-1111-11 種別4方差し片面使用型 質量(kg)7.1 タイプ普通ソリッドパレット 積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
1枚ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。
タイプベタ目 適合カード差し:両短辺10、14型 種別#37N-2 材質PP 形状底面:SG (その他) 内寸(mm)571×339×199 フタなし 底形状その他 圧縮荷重(kN[kgf])9.21(940) ネスティング高さ(mm)83 外寸法・幅(mm)- 外寸法・高さ(mm)- 外寸法・奥行(mm)- コンテナ種類ベタ目 スタッキング ネスティング 有効内寸法・奥行(mm)- 有効内寸法・高さ(mm)- 有効内寸法・幅(mm)-
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フタの有無あり 適合カード差し:両短辺21型、55型、56-A型、61型、62型 種別P51B 材質PP 形状底面:SB(斜) (斜格子リブ) 有効内寸(mm)492×334×307 耐荷重(kg)20 外寸(mm)530×366×342 内寸(mm)494×336×307 機構両長側、両短側面、フタ上面にシボ面有、上枠にラベル剥離リブ有 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])6.96(710) 嵌合商品オリコン P31B
1個ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンテナー
タイプ90°クロス積載可能(スタッキング可) 適合(嵌合)サンテナーB#40シリーズ 材質PE 外寸(mm)622×462×196 フタなし コンテナ種類メッシュ
1個ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

タイプスタッキング可 種別104807BLL 材質PE 有効内寸(mm)479×322×290 外寸(mm)521×364×305 内寸(mm)487×330×300 フタなし 底形状#54タイプ 水抜き孔有 圧縮荷重(kN[kgf])18.08(1845) コンテナ種類メッシュ 嵌合商品ホームオリコン S30M
1個ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボトル収容量6本 フタの有無なし 材質PE 外寸(mm)395×274×436 内寸(mm)361×237×427
1個ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンテナー A50N H付
エコ商品
形状底面:その他 高さ(mm)(内寸)275 短辺(mm)(外寸)390 長辺(mm)(外寸)578 有効内寸(mm)短辺:295、長辺:479 圧縮荷重(kN[kgf])4.57[466] ネスティング高さ(mm)66 外寸法・高さ(mm)283 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)249
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種別TF130 材質PP 有効内寸(mm)720×435×409 外寸(mm)780×495×427 内寸(mm)735×450×419 フタなし 底形状斜格子網目 コンテナ種類メッシュ
1個ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンテナー
タイプスタッキング可 材質PP フタなし 底形状格子網目リブ コンテナ種類メッシュ スタッキング
1個ほか
7,598 税込8,358
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別SKB37HBLL 材質PP 有効内寸(mm)397×290×143 外寸(mm)444×333×155 内寸(mm)407×303×150 フタなし 圧縮荷重(kN[kgf])10.93(1115) コンテナ種類メッシュ 嵌合商品SNコンテナー C#37FU
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
3,500 税込3,850
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンテミ 大
エコ商品
仕様●外寸短辺(mm):495●外寸長辺(mm):505 材質PP RoHS指令(10物質対応)対応 外高(mm)175
1個ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンテナーB#25ー2 橙
種別SKB252OR 材質PE 有効内寸(mm)478×319×144 外寸(mm)533×366×160 内寸(mm)488×330×154 フタなし 底形状格子網目リブ 圧縮荷重(kN[kgf])15.29(1560) コンテナ種類メッシュ 嵌合商品ホームオリコン S30M
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別SKB205BLL 材質PP 有効内寸(mm)646×407×62 外寸(mm)700×461×83 内寸(mm)660×421×70 フタなし 底形状格子網目リブ 圧縮荷重(kN[kgf])19.11(1950) コンテナ種類メッシュ 嵌合商品サンテナー B30 ハーフ
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別SKA1202HOR 材質PP 有効内寸(mm)692×447×302 外寸(mm)808×553×370 内寸(mm)746×497×352 フタなし 底形状格子網目リブ 圧縮荷重(kN[kgf])4.21(430) ネスティング高さ(mm)72 コンテナ種類メッシュ 嵌合商品サンテナー A120 ハンドル無し
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンテナー
適合(嵌合)サンテナーB#37シリーズ、SNコンテナーC#37FU 材質PP フタなし 底形状格子網目 コンテナ種類メッシュ 嵌合商品SNコンテナー C#37FU
1個ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンテナーB#23T-2 青
種別SKB23T2BL 材質PP 有効内寸(mm)493×348×94 外寸(mm)545×390×105 内寸(mm)500×355×100 フタなし 底形状その他 水抜き孔有 圧縮荷重(kN[kgf])25.0(2550) コンテナ種類メッシュ 嵌合商品サンテナー B23T-3
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別SKB33BLL 材質PP 有効内寸(mm)741×231×182 外寸(mm)790×270×200 内寸(mm)750×240×190 フタなし 底形状格子リブ 水抜き孔有 圧縮荷重(kN[kgf])22.9(2340) コンテナ種類メッシュ
1個ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別SKB172BLL 材質PP 有効内寸(mm)438×380×102 外寸(mm)480×420×116 内寸(mm)450×390×108 フタなし 底形状格子網目 圧縮荷重(kN[kgf])19.01(1940) コンテナ種類メッシュ 嵌合商品サンテナー B17-3
1個ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンテナー A45-2 H付(メッキ)
エコ商品
材質PP 形状底面:格子網目リブ 高さ(mm)(内寸)251 短辺(mm)(外寸)404 長辺(mm)(外寸)572 有効内寸(mm)短辺:319、長辺:459 圧縮荷重(kN[kgf])4.19[427] ネスティング高さ(mm)85 外寸法・高さ(mm)259 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)222
1個ほか
3,598 税込3,958
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別SKA852H 材質PP 有効内寸(mm)614×375×292 外寸(mm)720×475×338 内寸(mm)665×425×329 フタなし 圧縮荷重(kN[kgf])3.72(380) ネスティング高さ(mm)69 コンテナ種類メッシュ
1個ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別104842OR 材質PE 有効内寸(mm)478×320×291 外寸(mm)524×366×309 内寸(mm)490×329×302 フタなし 底形状斜格子網目リブ 圧縮荷重(kN[kgf])18.62(1900) コンテナ種類メッシュ
1個ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタの有無あり 適合カード差し:両短辺21型 種別28B 形状底面:SB(格) (格子リブ) 有効内寸(mm)406×284×226 機構両短側面にシボ加工有
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別104842BLL 材質PE 有効内寸(mm)478×320×291 外寸(mm)524×366×309 内寸(mm)490×329×302 フタなし 底形状斜格子網目リブ 圧縮荷重(kN[kgf])18.62(1900) コンテナ種類メッシュ
1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別104808BLL 材質PE 有効内寸(mm)479×322×290 外寸(mm)521×364×311 内寸(mm)487×330×300 フタなし 底形状#54タイプ 水抜き孔有 圧縮荷重(kN[kgf])18.08(1845) コンテナ種類メッシュ
1個ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別104913OR 材質PE 有効内寸(mm)479×322×290 外寸(mm)523×366×305 内寸(mm)487×330×300 フタなし 底形状#54タイプ 水抜き孔有 圧縮荷重(kN[kgf])22.0(2240) コンテナ種類メッシュ 嵌合商品ホームオリコン S30M
1個ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンテナー
タイプスタッキング可 フタなし コンテナ種類メッシュ スタッキング
1個ほか
3,298 税込3,628
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンテナー
種別PK-8 材質PP 有効内寸(mm)380×302×72 外寸(mm)428×338×86 内寸(mm)390×310×80 機構底面水抜き孔有 フタなし 底形状斜格子リブ
1個ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)