種別SK-C-5PA-BL
材質PA
質量(g)690
有効内寸(mm)291×291×86
外寸(mm)335×335×101
内寸(mm)300×300×97
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])15.89(1620)
適合カード差し両短辺95型
外寸法・幅(mm)335
外寸法・高さ(mm)101
外寸法・奥行(mm)335
コンテナ種類ベタ目
仕様(カード差し取付面)両短辺
適合サンボックス330フタ、TP330フタ、TP330フタウィンドウ、(嵌合)サンボックスCシリーズ
種別C
材質PP
有効内寸(mm)292×292×85
外寸(mm)334×334×99
内寸(mm)300×300×95
フタなし
底形状全面フラット
圧縮荷重(kN[kgf])18.57(1895)
適合カード差し3-2型(ワンタッチ式)、12.5型(ワンタッチ式)
コンテナ種類ベタ目
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)96
短辺(mm)(内寸)300、(外寸)335
長辺(mm)(外寸)335
有効内寸(mm)短辺:291、長辺:291
圧縮荷重(kN[kgf])29.5[3010]
外寸法・高さ(mm)103
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)86
シンプルデザインで小物内容物の挟まりを抑制
仕様C-6
適合カード差し(標準):カード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し52-2型(ワンタッチ式)、カード差し74型(ワンタッチ式)、カード差し94型(ワンタッチ式)、カード差し97型(ワンタッチ式)、カード差し102型(ワンタッチ式)、カード差し108型(ワンタッチ式)、カード差し122型(ワンタッチ式)、カード差し137型(ワンタッチ式)、カード差し156型-A(ワンタッチ式)、カード差し161型、カード差し165型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:両長辺、嵌合製品:サンボックスCシリーズ、底面強度抜群、TP規格品
材質PP
形状底面:格子リブ
有効内寸(mm)291×291×86
外寸(mm)335×335×103
内寸(mm)300×300×96
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])29.5(3010)
コンテナ種類ベタ目
用途明太子用コンテナー
種別F
有効内寸(mm)302×267×60
外寸(mm)346×307×70
内寸(mm)310×275×66
フタなし
底形状外周リブ
圧縮荷重(kN[kgf])4.61(470)
TPシリーズは全ての容器が相互に嵌合できます。
材質PP
フタなし
底形状TP格子リブ
スムーズに流れる自動倉庫専用コンテナー
用途自動倉庫用
材質PP
形状斜格子リブ(底面)
有効内寸(mm)610×410×140
外寸(mm)650×450×160
内寸(mm)615×415×150
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])25.5(2600)
適合カード差しカード差し21型(ワンタッチ式)、カード差し72型(ワンタッチ式)
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品サンボックス 58B
材質PP
フタなし
コンテナ種類ベタ目
仕様嵌合1:サンボックス 25C
材質PP
形状底面:格子リブ 水抜き孔有
高さ(mm)(内寸)129
短辺(mm)(内寸)368、(外寸)398
長辺(mm)(外寸)650
有効内寸(mm)短辺:360、長辺:592
圧縮荷重(kN[kgf])26.3[2680]
外寸法・高さ(mm)133
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)121
仕様・嵌合1:サンボックス NS7C 孔有・嵌合2:サンボックス NS9C 孔有・嵌合3:サンボックス NS 9C-H 底孔無 短側孔無 上部孔無・嵌合4:サンボックス NS9C-2 孔有
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)66、(外寸)72
短辺(mm)(内寸)231、(外寸)271
長辺(mm)(外寸)363
有効内寸(mm)短辺:220、長辺:312
圧縮荷重(kN[kgf])17.25[1760]
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)52
材質PP
形状底面:その他
高さ(mm)(内寸)206
短辺(mm)(内寸)379、(外寸)418
長辺(mm)(外寸)565
有効内寸(mm)短辺:368、長辺:515
圧縮荷重(kN[kgf])31.6[3224]
外寸法・高さ(mm)210
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)179
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)108
短辺(mm)(内寸)396、(外寸)436
長辺(mm)(外寸)518
有効内寸(mm)短辺:389、長辺:472
圧縮荷重(kN[kgf])30.8[3140]
外寸法・高さ(mm)116
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)100
仕様●嵌合1:サンボックス 24A●嵌合2:サンボックス #24B●嵌合3:サンボックス 24C
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)160
短辺(mm)(内寸)260、(外寸)292
長辺(mm)(外寸)424
有効内寸(mm)短辺:255、長辺:375
圧縮荷重(kN[kgf])21.6[2200]
外寸法・高さ(mm)168
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)152
網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなし
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタなし
種別201427
材質PP
有効内寸(mm)359×259×140
外寸(mm)418×305×156
内寸(mm)368×267×150
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])21.0(2144)
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品サンボックス 14-2C
種別NS9C-2
材質PP
有効内寸(mm)312×220×110
外寸(mm)363×271×130
内寸(mm)323×231×124
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])30.4(3100)
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品サンボックス NS9C 孔有
仕様●嵌合1:サンボックス 36B[2]●嵌合2:サンボックス #36BM●嵌合3:サンボックス 36C(底面水抜孔無し)●嵌合4:サンボックス 36E(ピース孔無し)●嵌合5:サンボックス 36F●嵌合6:サンボックス 36G●嵌合7:SNコンテナー B#36CD
材質導電性PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)160
短辺(mm)(内寸)305、(外寸)341
長辺(mm)(外寸)506
有効内寸(mm)短辺:300、長辺:455
圧縮荷重(kN[kgf])17.05[1740]
外寸法・高さ(mm)168
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)152
種別NO.201611
材質導電性PP
有効内寸(mm)375×255×152
外寸(mm)424×292×168
内寸(mm)380×260×160
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])22.2(2270)
特性導電性
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品サンボックス 24C
スムーズに流れる自動倉庫専用コンテナー
用途自動倉庫用
材質PP
形状斜格子リブ(底面)
有効内寸(mm)610×410×280
外寸(mm)650×450×300
内寸(mm)615×415×290
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])23.0(2350)
適合カード差しカード差し21型(ワンタッチ式)、カード差し72型(ワンタッチ式)
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品サンボックス 58C
材質PE
適合ばんじゅうフタ、ばんじゅうフタ(透明)、クリスタルばんじゅうフタ、ばんじゅうマドフタ、(嵌合)ばんじゅうAシリーズ、SNコンテナーC#36Y、サンボックス#54
種別A-M2(S4)
有効内寸(mm)533×347×100
外寸(mm)575×389×123
内寸(mm)535×349×110
フタなし
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])8.48(865)
適合カード差し10型(ワンタッチ式)、10-2型(ワンタッチ式)
嵌合商品サンボックス 54
仕様●嵌合1:サンボックス 14-3●嵌合2:サンボックス 56A●嵌合3:サンボックス 56A-2(孔無)●嵌合4:サンボックス 56B●嵌合5:サンボックス #56C●嵌合6:サンボックス 56D●嵌合7:サンボックス #56E 孔無●嵌合8:サンボックス 56B-2J●嵌合9:サンボックス 56A(導電)
材質導電性PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)115
短辺(mm)(内寸)408、(外寸)448
長辺(mm)(外寸)658
有効内寸(mm)短辺:398、長辺:608
外寸法・高さ(mm)122
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)105
仕様●嵌合1:サンボックス #6B 孔無●嵌合2:サンボックス #6B-2 孔無●嵌合3:サンボックス #6B-3●嵌合4:サンボックス #6C 孔無●嵌合5:サンボックス #9D●嵌合6:サンボックス #9E●嵌合7:サンボックス #9B-5●嵌合8:サンボックス #9D
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)120
短辺(mm)(内寸)244、(外寸)282
長辺(mm)(外寸)370
有効内寸(mm)短辺:236、長辺:310
圧縮荷重(kN[kgf])19.40[1980]
外寸法・高さ(mm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)110
仕様嵌合1:SNコンテナー B#24(水抜孔有)●嵌合2:SNコンテナー B#31W●嵌合3:SNコンテナー B#36孔有●嵌合4:SNコンテナー B#56 孔無・格子リブ●嵌合5:サンボックス 36-2 孔無●嵌合6:サンボックス 36-2A●嵌合7:サンボックス 36-2B●嵌合8:サンボックス 36-2C●嵌合9:サンボックス 36-2D
材質PP
形状底面:格子リブ 水抜き孔有
高さ(mm)(内寸)312
短辺(mm)(外寸)393
長辺(mm)(外寸)593
有効内寸(mm)短辺:328、長辺:528
圧縮荷重(kN[kgf])14.31[1460]
ネスティング高さ(mm)163
外寸法・高さ(mm)322
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)300
サンボックス#12-2シリーズと相互嵌合可能。
SNコンテナーの導入により返送・保管効率の更なる向上が図れます。
スタッキング可
種別B12
材質PP
形状(底面)格子リブ
内寸(mm)400×236×120
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])10.83(1104)
ネスティング高さ(mm)65
適合カード差し片短辺9M型
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品サンボックス 12-2C
材質PE
適合ばんじゅうフタ、ばんじゅうフタ(透明)、クリスタルばんじゅうフタ、ばんじゅうマドフタ、(嵌合)ばんじゅうAシリーズ、SNコンテナーC#36Y、サンボックス#54
種別A-M2(S2)
有効内寸(mm)533×347×100
外寸(mm)575×389×123
内寸(mm)535×349×110
フタなし
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])8.82(900)
適合カード差し10型(ワンタッチ式)、10-2型(ワンタッチ式)
嵌合商品サンボックス 54
用途しらす用コンテナー
材質PE
仕様(カード差し取付面)両短辺
適合クリスタルばんじゅうフタ、(嵌合)ばんじゅうAシリーズ、SNコンテナーC#36Y、サンボックス#54、油脂箱
種別A-M
寸法(mm)(アミ目)底面3×3
タイプ90°クロス積載可能
有効内寸(mm)529×342×82
外寸(mm)573×389×105
内寸(mm)536×349×92
フタなし
底形状格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])16.07(1640)
適合カード差し3-2型(ワンタッチ式)、12型(ワンタッチ式)
嵌合商品油脂箱
関連キーワード
1
2
次へ