商品豆知識
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することができます。
材質PP
底形状格子リブ
網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなし
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。
タイプベタ目
材質PP
形状底面:SG (その他)
フタなし
底形状その他
外寸法・高さ(mm)80
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
ネスティング可
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。
タイプベタ目
適合カード差し:両短辺10、14型
種別#37N-2
材質PP
形状底面:SG (その他)
内寸(mm)571×339×199
フタなし
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])9.21(940)
ネスティング高さ(mm)83
外寸法・幅(mm)-
外寸法・高さ(mm)-
外寸法・奥行(mm)-
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
ネスティング可
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
ハンドルの取り付けによりネスティングもスタッキングも可能です。操作が簡単で空箱時の収納効率に優れています。
フタなし
スタッキング可
ネスティング可
段積み時180°回転させ、色の方向を替える事により、スタッキング、ネスティングが可能。ネスティング時は収納効率に優れ、空箱スペースの削減が可能です。
異色、異形状方向でスタッキング(段積み)、その反対方向でネスティング(収納)できます。ネスティング効率を追求したタイプで保管時の省スペース化を実現します。
スタッキング可
タイプベタ目
材質PP
質量(kg)0.36
内寸(mm)250×190×97
底形状格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])7.55(770)
ネスティング高さ(mm)38
適合カード差し-
コンテナに特殊設計のフタを連結することによりフタとしての機能に加え、スタッキング、ネスティングを同時に可能にしました。
材質PP
フタあり
底形状格子リブ
フタの種類特殊設計
スタッキング可
ネスティング可
ハンドル付き、ネスティング、スタッキング(ハンドルを介して)が可能なメッシュコンテナです。未使用時は省スペースでの保管が可能です。
用途メッシュコンテナ
タイプハンドル付き
材質PE
高さ(mm)(ネスティング)60
有効内寸(mm)444×295×163
外寸(mm)530×368×197
内寸(mm)482×333×192
フタなし
底形状格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])1.96(200)
ネスティング高さ(mm)60
色相ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
物を入れて搬送する際はスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けにより効率的な搬送スタイルが可能。
材質PP
色ブルー/グレー
高さ(mm)【ネスティング】72
有効内寸(mm)480×290×116
内容量(L)18.6
外寸(mm)546×352×142
内寸(mm)496×306×128
フタなし
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。サンテナーBタイプの他シリーズと底の形状が違います。
適合サンテナーB#34、サンテナーB#42、サンテナーB#42-2、サンテナーB#80、SNコンテナーC#42、サンテナーB#42-4
材質PE
形状格子リブ
色ライトブルー
容量(L)40.4
有効内寸(mm)573×383×173
外寸(mm)619×429×188
内寸(mm)581×391×181
フタなし
底形状格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)619×429×188
圧縮荷重(kN[kgf])26.0(2650)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)581×391×181
適合カード差し両長辺
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)573×383×173
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
嵌合商品サンテナー B80
輸出入使用を前提とした軽量設計と輸送効率向上のためのさまざまな工夫が盛り込まれています。パレットを180°回転させることにより、スタッキングとネスティングの2つの形態で使用でき、空パレットの返送、保管効率が飛躍的にアップします。(ネスティング高さ:42mm)
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
幅(mm)260
質量(kg)7.5
高さ(mm)130
間口(mm)1100
外寸(mm)1100×1100×130
ネスティング高さ(mm)42
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88
外寸法・奥行(mm)1100
水平に180°回転してスタッキング(段積み)とネスティング(収納)の二つの形態が取れるパレットでネスティング機構により輸送費の大幅な削減が可能です。輸出入使用を前提とした計量設計と輸送効率向上のための様々な工夫が盛り込まれています。長年のパレット設計で培ったノウハウにより安定した品質、堅牢な設計など安全面でも信頼のおけるパレットです。
仕様4方差しネスティングタイプSNパレット、種別:SN4-1111
質量(kg)7.5
ネスティング高さ(mm)42
積載荷重(t)1(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
特殊超強化PPによる超高剛性製品
新たな技術を駆使し、軽量、薄型でも高レベルの性能を確保した超高剛性製品です。従来同等品よりデッキ面厚さ1/2でも強さをキープ。 薄くても荷割れ強度UP。
既存SN4-1111と同じ差込口高さ88mmをキープしながら、デッキ厚みを約半分の22mmとすることで、パレット全高、ネスティング高さを大幅に圧縮しました。
これにより、フォークの作業性は犠牲にせず、保管時の収納効率・海外からの返却効率、特に40ftコンテナーでは既存品比で約2倍の収納効率を達成しました。
側面の方向指示ピーズを揃えて段積みするとネスティング、90°回転させて指示ピースを揃えずに段積みすると、スタッキングが可能です。
フォークリフト、ハンドリフトで4方向より差込が可能
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
質量(g)9.1
外寸(mm)1100×1100×110
ネスティング高さ(mm)22
工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング可
折り畳み可否不可
材質PP
タイプ90°クロス積載可能(スタッキング可)
適合(嵌合)サンテナーB#40シリーズ
材質PE
外寸(mm)622×462×196
フタなし
コンテナ種類メッシュ
タイプスタッキング可
種別104807BLL
材質PE
有効内寸(mm)479×322×290
外寸(mm)521×364×305
内寸(mm)487×330×300
フタなし
底形状#54タイプ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])18.08(1845)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品ホームオリコン S30M
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。
スタッキング可
折り畳み可否不可
種別#500
材質PP
形状底面:SG (その他)
タイプボックス
有効内寸(mm)1215×740×532
外寸(mm)1340×865×688
内寸(mm)1230×755×550
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])245.0(25000)
オリコン55,75Bシリーズ
フタの有無あり
仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ
材質PP
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
タイプスタッキング可
材質PP
フタなし
底形状格子網目リブ
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
用途いちごコンテナー
タイプスタッキング可/ネスティング可
種別C#12
材質PP
寸法(mm)(アミ目)側面5×7
高さ(mm)(ネスティング)125
有効内寸(mm)494×279×75
外寸(mm)576×319×98
内寸(mm)510×295×83
フタなし
底形状格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])5.54(565)
ネスティング高さ(mm)25
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。
スタッキング可
折り畳み可否不可
種別#1000
材質PP
形状底面:SG (その他)
タイプボックス
有効内寸(mm)1560×1080×575
外寸(mm)1700×1240×730
内寸(mm)1580×1100×590
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])620.3(63300)
嵌合商品ジャンボックス 1000H4
タイプベタ目
フタなし
外寸法・幅(mm)-
外寸法・高さ(mm)-
外寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
種別4K-4-TS
材質PP
形状角型
タイプフタによりスタッキング
内寸法(mm)434×276×133
外寸法(mm)459×301×137
取手なし
タイプベタ目
仕様(カード差し取付面)両短辺
適合トロ函フタ、(嵌合)大型トロ函-4
材質PE
高さ(mm)(ネスティング)84
有効内寸(mm)565×326×186
外寸(mm)634×402×211
内寸(mm)590×358×200
フタなし
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])9.30(950)
ネスティング高さ(mm)84
適合カード差し3型
スタッキング可
嵌合商品大型トロ函-4 ハンドル無し
スタッキング不可
折り畳み可否不可
適合ジャンボックス#200フタ
種別200
材質PP
タイプ3ツ組可能
有効内寸(mm)783×542×482
外寸(mm)883×642×517
内寸(mm)803×562×482
機構内側面に容量を示すメモリ付
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])86.0(8775)
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。側面強度抜群です。
スタッキング可
折り畳み可否不可
種別#400
材質PP
形状底面:SB(格) (格子リブ)
タイプボックス:3ツ組可能
有効内寸(mm)986×683×603
外寸(mm)1096×793×643
内寸(mm)1006×703×603
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])93.8(9570)
嵌合商品サンテナー B#400
タイプスタッキング可
仕様(カード差し取付面)片短辺
適合(嵌合)サンテナーB#40シリーズ、SNコンテナーC#60HV
材質PP
高さ(mm)(ネスティング)101
有効内寸(mm)564×404×180
外寸(mm)623×463×198
内寸(mm)579×419×190
フタなし
圧縮荷重(kN[kgf])12.05(1230)
ネスティング高さ(mm)101
適合カード差し9S型(ワンタッチ式)
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
嵌合商品SNコンテナー C#60HV
タイプスタッキング可
フタなし
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
フタの有無なし
タイプベタ目
材質PP
内寸(mm)540×220×148
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])7.25(740)
ネスティング高さ(mm)50
スタッキング可
フタの有無別売
タイプベタ目
材質PP
質量(kg)0.65
内寸(mm)315×240×130
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])8.97(915)
ネスティング高さ(mm)45
適合カード差し両短辺12型
大型サイズのSNコンテナー、1100mm角パレットに平面2個積載可能
スタッキング可
種別B#160
材質PP
内寸法(mm)1028×478×320
内寸(mm)1028×478×320
フタなし
底形状格子リブ
外寸法(mm)1100×550×330
圧縮荷重(kN[kgf])27.0(2750)
ネスティング高さ(mm)167
コンテナ種類ベタ目
用途1Lゲーブルトップパック×6本用
ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×6本用
フタの有無なし
材質PP
種別SNコンテナーC#10
高さ(mm)(ネスティング)141
タイプ180°回転により同色でスタッキング
有効内寸(mm)226×151×253
外寸(mm)269×211×280
内寸(mm)237×162×267
底形状格子網目
ネスティング高さ(mm)141
スタッキング可
タイプスタッキング可
仕様(カード差し取付面)両短辺
適合(嵌合)サンテナーB#50シリーズ
材質PP
フタなし
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
スタッキング可
フタの有無別売
タイプベタ目
材質PP
内寸(mm)543×343×312
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])14.31(1460)
ネスティング高さ(mm)163
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ