こんなお得な商品も!

再生樹脂パレット ハーフサイズタイプ
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
1111サイズパレットのハーフサイズです。
仕様種別:SK-D2-055110-BK
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
種別片面二方差し
幅(mm)260
質量(kg)4
高さ(mm)120
間口(mm)1100
外寸(mm)1100×550×120
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×87
外寸法・奥行(mm)550
こんなお得な商品も!

再生樹脂パレット 軽量薄型タイプ
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。
上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。
仕様種別:D4-1111-11
種別4方差し片面使用型
質量(kg)7.1
タイプ普通ソリッドパレット
積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
関連キーワード