「タイル クシ」の検索結果
全周ウイング形状に加え、コーナー部に突起形状を設けており、ストレッチフィルムの巻き上がりを防止し、作業効率を向上させます。強度を考え、かつ強度をはかったタイプです。
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
幅(mm)260
質量(kg)8
高さ(mm)127
間口(mm)1100
外寸(mm)1100×1100×127
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88
外寸法・奥行(mm)1100
名入れもできる防災グッズに欠かせないラインナップ9点をまとめたセットです。【セット内容】。・ケース ・個包装マスク×2pcs ・個包装圧縮タオル(薄手)×3pcs ・アルミホイッスル。・アルミブランケット ・非常用携帯トイレセット×2pc ・除菌ウェットティシュ。・ポリ袋×5pcs ・防災ガイド。自宅や職場、避難所で待機する際にあると便利な感染対策用のマスクや除菌ウェットティシュをはじめ、。身の安全を知らせるホイッスル、防寒対策や雨除けにも使えるアルミブランケット、。いざという時に役立つ圧縮タオルなど、アイテムがしっかりIN。また、防災ガイドも付属しているため事前に必要な情報を書き込むことができます。W200*H160*D35mm(A5サイズに近しい)サイズ感で本棚や机の中、卓上の空いている隙間やデッドスペース等、様々な場所で保管できます。ケースは名入れも可能となっておりますので、防災意識を高めるためにキャラクターや防災の日のイベント物販としてもおすすめです。校章や会社ロゴなどを入れて。生徒・社員に配布しご活用頂くことも可能です。
サービス分類名入れ