工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング可
折り畳み可否不可
材質PP
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。
スタッキング可
折り畳み可否不可
種別#500
材質PP
形状底面:SG (その他)
タイプボックス
有効内寸(mm)1215×740×532
外寸(mm)1340×865×688
内寸(mm)1230×755×550
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])245.0(25000)
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。
スタッキング可
折り畳み可否不可
種別#1000
材質PP
形状底面:SG (その他)
タイプボックス
有効内寸(mm)1560×1080×575
外寸(mm)1700×1240×730
内寸(mm)1580×1100×590
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])620.3(63300)
嵌合商品ジャンボックス 1000H4
スタッキング不可
折り畳み可否不可
適合ジャンボックス#200フタ
種別200
材質PP
タイプ3ツ組可能
有効内寸(mm)783×542×482
外寸(mm)883×642×517
内寸(mm)803×562×482
機構内側面に容量を示すメモリ付
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])86.0(8775)
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。側面強度抜群です。
スタッキング可
折り畳み可否不可
種別#400
材質PP
形状底面:SB(格) (格子リブ)
タイプボックス:3ツ組可能
有効内寸(mm)986×683×603
外寸(mm)1096×793×643
内寸(mm)1006×703×603
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])93.8(9570)
嵌合商品サンテナー B#400
厚肉インジェクション成形により、優れた耐久性を示します。内面は平滑でコーナー部も広いため、洗浄性に優れています。
スタッキング可
折り畳み可否不可
種別SK1200BL
材質PP
質量(kg)76.5
有効内寸(mm)1860×900×693
外寸(mm)1990×1050×848
内寸(mm)1880×920×708
底形状その他
外寸法・幅(mm)1990
外寸法・高さ(mm)848
外寸法・奥行(mm)1050
有効内寸法・奥行(mm)900
有効内寸法・高さ(mm)693
有効内寸法・幅(mm)1860
嵌合商品サンブリッド1000B 本体
スタッキング不可
折り畳み可否不可
適合(嵌合)サンテナーB#400
種別400
材質PP
タイプ3ツ組可能
有効内寸(mm)986×683×603
外寸(mm)1096×793×643
内寸(mm)1006×703×603
機構内側面に容量を示すメモリ付
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])93.8(9570)
嵌合商品サンテナー B#400
スタッキング可
折り畳み可否可
種別200
材質PP
有効内寸(mm)700×700×370
外寸(mm)900×840×550
内寸(mm)710×710×400
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])132.1(13500)
厚肉インジェクション成形により、優れた耐久性を示します。内面は平滑でコーナー部も広いため、洗浄性に優れています。
スタッキング可
折り畳み可否可
種別SK1200OR
材質PP
質量(kg)76.5
有効内寸(mm)1860×900×693
外寸(mm)1990×1050×848
内寸(mm)1880×920×708
底形状その他
外寸法・幅(mm)1990
外寸法・高さ(mm)848
外寸法・奥行(mm)1050
有効内寸法・奥行(mm)900
有効内寸法・高さ(mm)693
有効内寸法・幅(mm)1860
嵌合商品サンブリッド1000B 本体
厚肉インジェクション成形により、優れた耐久性を示します。内面は平滑でコーナー部も広いため、洗浄性に優れています。
スタッキング可
折り畳み可否不可
種別SK1000BL
材質PP
質量(kg)72
有効内寸(mm)1560×1080×575
外寸(mm)1700×1240×730
内寸(mm)1580×1100×590
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])620.3(63300)
外寸法・幅(mm)1700
外寸法・高さ(mm)730
外寸法・奥行(mm)1240
有効内寸法・奥行(mm)1080
有効内寸法・高さ(mm)575
有効内寸法・幅(mm)1560
嵌合商品ジャンボックス 1000H4
スタッキング可
折り畳み可否可
種別SKCPF1000BLBLL
材質PP
有効内寸(mm)1040×1040×905
外寸(mm)1130×1130×1060
内寸(mm)1040×1040×920
圧縮荷重(kN[kgf])154(15714)
嵌合商品コンパレッターF#940
スタッキング可
折り畳み可否可
種別SKCP1200GL
材質PP
有効内寸(mm)990×1340×955
外寸(mm)1130×1480×1110
内寸(mm)1010×1360×975
圧縮荷重(kN[kgf])196.0(20000)以上
折り畳む事で、返送コスト・保管スペースの削減が可能です。短辺下開き式扉設置。内容物を上から投入して下から排出する行程にピッタリ。レバーはスプリングにより自動にロック状態に戻ります。トラック積載効率抜群
スタッキング可
折り畳み可否可
4側面に大型表示スペースを備え、視認性を向上
タフライトGシリーズのTLコンパレッター。長側面に大型の印刷面、短側面にA4サイズの用紙貼付け用の落し込み面(凹5mm)を設置し、視認性に優れた表示が可能です。
オールプラスチック製のため錆が発生せず、内容物の品質保持に寄与します。
スタッキング可
折り畳み可否可
材質特殊超強化PP
積載荷重(kg)1000
金属製と比較して約20%軽量なので、組み立て、折りたたみ作業が容易です。
また、特に折りたたみ時の段積み安定性に優れるため、優れた圧縮強度と相俟って優れた保管効率を実現します。
スタッキング可
折り畳み可否可
種別F540
材質特殊超強化PP
質量(kg)39.7
有効内寸(mm)980×780×680
外寸(mm)1030×840×855
内寸(mm)980×780×700
圧縮荷重(kN[kgf])201.4(20550)(2段圧縮)
嵌合商品TLコンパレッターF#270
スタッキング可
折り畳み可否不可
種別SK1000H4BLL
材質PP
有効内寸(mm)1560×1080×565
外寸(mm)1700×1240×740
内寸(mm)1580×1100×590
底形状その他
嵌合商品ジャンボックス 1000
スタッキング可
折り畳み可否不可
種別230
材質PP
有効内寸(mm)875×575×336
外寸(mm)1000×700×545
内寸(mm)889×589×396
底形状ゲタ形状
圧縮荷重(kN[kgf])58.2(6000)
厚肉インジェクション成形により、優れた耐久性を示します。内面は平滑でコーナー部も広いため、洗浄性に優れています。
スタッキング可
折り畳み可否可
種別SK1000OR
材質PP
質量(kg)72
有効内寸(mm)1560×1080×575
外寸(mm)1700×1240×730
内寸(mm)1580×1100×590
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])620.3(63300)
外寸法・幅(mm)1700
外寸法・高さ(mm)730
外寸法・奥行(mm)1240
有効内寸法・奥行(mm)1080
有効内寸法・高さ(mm)575
有効内寸法・幅(mm)1560
嵌合商品ジャンボックス 1000H4
トラック積載効率抜群。4tonトラックの荷台寸法より割り出された外寸により積載効率は抜群でなおかつ、トラック外周側よりの積み降ろしが可能です。全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。
スタッキング可
折り畳み可否不可
種別#1200
材質PP
形状底面:SG (その他)
タイプボックス
有効内寸(mm)1860×900×693
外寸(mm)1990×1050×848
内寸(mm)1880×920×708
底形状その他
嵌合商品サンブリッド1000B 本体
スタッキング可
折り畳み可否可
材質PP
質量(kg)39
有効内寸(mm)1130×1080×660
外寸(mm)1190×1127×741
内寸(mm)1130×1080×675
対応特型ハンドリフト
圧縮荷重(kN[kgf])144.1(14700)
折りたたみ時高さ(mm)181
スタッキング可
折り畳み可否可
種別SK805830BL
材質PP
有効内寸(mm)1130×1085×654
外寸(mm)1190×1143×760
内寸(mm)1130×1085×669
圧縮荷重(kN[kgf])193.2(19700)
スタッキング可
折り畳み可否可
種別SK805880
材質PP
有効内寸(mm)1040×1040×605
外寸(mm)1130×1130×760
内寸(mm)1040×1040×620
圧縮荷重(kN[kgf])189.3(19300)
嵌合商品コンパレッターF#940
材質PP
フタなし
コンテナ種類ベタ目
ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。
タイプベタ目
材質PP
形状底面:SG (その他)
フタなし
底形状その他
外寸法・高さ(mm)80
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
ネスティング可
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
材質PP
質量(g)660
有効内寸(mm)293×213×106
外寸(mm)339×250×122
内寸(mm)299×219×116
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])21.8(2220)
適合カード差し両短辺32型、両長辺21型
材質PP
質量(g)205
有効内寸(mm)232×133×83
外寸(mm)267×164×95
内寸(mm)239×141×92
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])4.26(435)
適合カード差し両短辺12.5型
種別SK-25-OR
材質PP
質量(kg)1.6
有効内寸(mm)396×268×217
外寸(mm)444×304×233
内寸(mm)400×272×225
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])20.2(2065)
適合カード差し片短辺1・6型
外寸法・幅(mm)444
外寸法・高さ(mm)233
外寸法・奥行(mm)304
コンテナ種類ベタ目
材質PP
質量(g)135
有効内寸(mm)160×119×70
外寸(mm)194×146×81
内寸(mm)167×126×78
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])3.04(310)
適合カード差し両長辺130型、両短辺13型
関連キーワード