毎日捺す認め印も日付表示付なら、書類管理がはかどります。
使いやすさにこだわった日付入ネーム印。
使用頻度の高い「日」ベルトは、側面のダイヤルを回すだけで簡単に日付変更ができます。
印影(日付)にムラがでにくいベルトゴム配合。
用途お客様の情報等、重要書類の管理・確認などや、検品したときのチェック済サインとして。
シリーズデータネームEX
エコマーク認定認定
印面サイズ(Φmm)15
対応オプションデータネームEX用インキ
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号16 112 018
オーダー方法メールオーダー
印面種別浸透印
サービス分類名入れ
キャップ不要で、なつ印できる6mmタイプのネーム印です。
印面部分は、インターネットか同封の専用ハガキでお申し込みいただけるメールオーダー式です。
寸法(mm)16.4×19.7×90.2
質量(g)12.4
シリーズネーム6
印面サイズ(Φmm)6
対応オプション補充インキ:XLR-9
使用可能回数(なつ印)約3000回
オーダー方法メールオーダー
印面種別浸透印
サービス分類名入れ
容量(L)200
材質本体PP フタPE
外寸(mm)595×698×1013
キャスター径(Φmm)200
容量(L)91
材質PP
外寸(mm)523×435×813
内寸(mm)390×390×705
キャスター径(Φmm)130
容量(L)91
材質PP
外寸(mm)523×435×798
内寸(mm)390×390×705
キャスター径(Φmm)130
容量(L)200
材質本体PP フタPE
外寸(mm)595×698×1013
キャスター径(Φmm)200
種別SK62000001
材質本体PP フタPE
色グレー/ブルー
外寸(mm)595×698×1013
上質紙タイプはボールペンはもちろん鉛筆でもご記入頂けます。
データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。
ユーザー様の要望に応えて、小ロットからご提供します。基本デザインを選んでいただき、御社名などをご連絡いただくだけで簡単にデザインが出来上がります。
材質上質紙
寸法(縦×横)(mm)35×50
危険物の類別非危険物
サービス分類名入れ
フィルムロールを安定して輸送するのに使用する樹脂製の輸送機器です。従来の紙製・木製の包装に代わり、リターナブル可能で環境にやさしい製品です。
用途6インチフィルム管輸送用
材質PP
外寸(mm)565×555×128
圧縮荷重(kN[kgf])143.5(14646)
フィルムロールを安定して輸送するのに使用する樹脂製の輸送機器です。従来の紙製・木製の包装に代わり、リターナブル可能で環境にやさしい製品です。
用途3インチフィルム管輸送用
材質PP
圧縮荷重(kN[kgf])117.4(11980)
人気のタープテントに名入れができます。フレームには、強度・耐久性のあるスチールフレームを採用。組立は広げて立ち上げるだけなので簡単です。高さは3段階に変えられます。トップカバー上部のベンチレーションから風が抜けることで風による転倒などに効果的です。生地にシルバーコーティングされており紫外線を防ぎUV遮蔽率は98%以上。収納ケース付き。
用途建設現場、工事現場、屋外作業、住宅展示場、キャンプ、レジャー、運動会、スポーツ、イベント、非常用、防災
付属品ロープ、ペグ、収納バッグ、取扱説明書
材質フレーム:スチール、生地:ポリエステル
名入れ印刷色白
収納時寸法(cm)22×22×114
サービス分類名入れ
範囲(mm)印刷推奨:5×45
包装形態袋添付
本体サイズ(mm)軸径Φ11.5×厚さ147×18.4
インク色黒
印刷方式インクジェット
カラー印刷1色印刷(黒、赤、オレンジ、黄、黄緑、緑、水色、紫、青、ピンク、茶)
サービス分類名入れ
フィルムロールを安定して輸送するのに使用する樹脂製の輸送機器です。従来の紙製・木製の包装に代わり、リターナブル可能で環境にやさしい製品です。
用途3インチフィルム管輸送用
材質PP
外寸(mm)400×395×118
圧縮荷重(kN[kgf])106.9(10903)
フィルムロールを安定して輸送するのに使用する樹脂製の輸送機器です。従来の紙製・木製の包装に代わり、リターナブル可能で環境にやさしい製品です。
用途3インチフィルム管輸送用
関連キーワード