3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
垂幕部正面へのオーダー名入れプリントが可能なワンタッチテントです。オールユーザ対応でコストパフォーマンスの高い個性派。ゆったりサイズの「日除け」モデルです。フレーム内部は強度アップのため、均等にトラスを設けることによって「梁」の役目をはたしています。テントの高さがワンプッシュで簡単に変えられるL型ロック。収納時、乗用車のトランクに入れたり、ワンBOXに立てて収納できたりと大変コンパクトです。
用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など 寸法(m)2.5×3.7 材質(フレーム)スチール・黒粉体塗装 材質(天幕)ポリエステル100% 250デニール 組立方法ワンタッチ式(一体型) 適合用途日よけ用 名入れ箇所:垂幕部正面、プリント位置:中央 書体名入れ:角ゴシック体/丸ゴシック体/明朝体/楷書体 名入れサイズ(mm)W1500×H200 文字数メーカー推奨:10文字まで 機能防水・防炎 紫外線カット99% 収納時寸法(cm)28 × 34 × 131 支柱(mm)32角(上部)・26角(下部) 質量(kg)32 付属品収納カバー、杭、シリコンスプレー、天幕取付工具 サービス分類名入れ
1台
139,800 税込153,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

垂幕部正面へのオーダー名入れプリントが可能なワンタッチテントです。熱中症対策品!業務用日除けテント!設営カンタン、撤収ラクラク(所要時間1~2分)。パーソナルユースにおすすめの軽量コンパクトタイプ!190デニールの薄手ながら、撥水性、UVカット製の高い天幕生地を使用。色々な場面でマルチに活躍します。外向けにアングルを付けた支柱で、風に強く安定しています。支柱の頂点から天幕を張り上げる構造なので、テント内部に邪魔な構造物が一切ありません。スライダーのロックは引くだけのプルピン式で、撤収時に解除しやすく、軽量コンパクトなので持ち運びも簡単です。支柱の上げ下げロック機構が「L型ロック」になり、高さ調節もラクラク。天幕内のトラス断面は、楕円形の握りやすい形状。紛体塗装を施しているため、錆に強く高級感があり、耐久性が高いのが特徴です。キャリーバッグ(BAG-025)付きで持ち運びもスムーズです。
用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など 天幕:青(ブルー) 寸法(m)3.5×3.5 材質(フレーム)スチール・白粉体塗装 材質(天幕)ポリエステル100% 190デニール 組立方法ワンタッチ式(一体型) 適合用途日よけ用 名入れ箇所:垂幕部正面、プリント位置:中央 名入れ印刷色1色(白/黒/赤/緑/黄) 書体名入れ:角ゴシック体/丸ゴシック体/明朝体/楷書体 名入れサイズ(mm)W1500×H200 文字数メーカー推奨:10文字まで 機能難燃( 米国難燃性基準[CPAI-84] に適合) 撥水性あり 紫外線カット99% 収納時寸法(cm)21×23×145 質量(kg)15.7 サービス分類名入れ
1台
57,980 税込63,778
16日以内出荷

垂幕部正面へのオーダー名入れプリントが可能なワンタッチテントです。熱中症対策品!業務用日除けテント!設営カンタン、撤収ラクラク(所要時間1~2分)。パーソナルユースにおすすめの軽量コンパクトタイプ!190デニールの薄手ながら、撥水性、UVカット製の高い天幕生地を使用。色々な場面でマルチに活躍します。外向けにアングルを付けた支柱で、風に強く安定しています。支柱の頂点から天幕を張り上げる構造なので、テント内部に邪魔な構造物が一切ありません。スライダーのロックは引くだけのプルピン式で、撤収時に解除しやすく、軽量コンパクトなので持ち運びも簡単です。支柱の上げ下げロック機構が「L型ロック」になり、高さ調節もラクラク。天幕内のトラス断面は、楕円形の握りやすい形状。紛体塗装を施しているため、錆に強く高級感があり、耐久性が高いのが特徴です。キャリーバッグ(BAG-025)付きで持ち運びもスムーズです。
用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など 天幕:青(ブルー) 寸法(m)2.9×2.9 材質(フレーム)スチール・白粉体塗装 材質(天幕)ポリエステル100% 190デニール 組立方法ワンタッチ式(一体型) 適合用途日よけ用 名入れ箇所:垂幕部正面、プリント位置:中央 名入れ印刷色1色(白/黒/赤/緑/黄) 書体名入れ:角ゴシック体/丸ゴシック体/明朝体/楷書体 名入れサイズ(mm)W1500×H200 文字数メーカー推奨:10文字まで 機能難燃( 米国難燃性基準[CPAI-84] に適合) 撥水性あり 紫外線カット99% 収納時寸法(cm)20×23×130 質量(kg)12.6 サービス分類名入れ
1台
46,980 税込51,678
16日以内出荷