ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。
タイプベタ目
材質PP
形状底面:SG (その他)
フタなし
底形状その他
外寸法・高さ(mm)80
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
ネスティング可
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。
タイプベタ目
適合カード差し:両短辺10、14型
種別#37N-2
材質PP
形状底面:SG (その他)
内寸(mm)571×339×199
フタなし
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])9.21(940)
ネスティング高さ(mm)83
外寸法・幅(mm)-
外寸法・高さ(mm)-
外寸法・奥行(mm)-
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
ネスティング可
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
ハンドルの取り付けによりネスティングもスタッキングも可能です。操作が簡単で空箱時の収納効率に優れています。
フタなし
スタッキング可
ネスティング可
特殊超強化PPによる超高剛性製品
新たな技術を駆使し、軽量、薄型でも高レベルの性能を確保した超高剛性製品です。従来同等品よりデッキ面厚さ1/2でも強さをキープ。 薄くても荷割れ強度UP。
既存SN4-1111と同じ差込口高さ88mmをキープしながら、デッキ厚みを約半分の22mmとすることで、パレット全高、ネスティング高さを大幅に圧縮しました。
これにより、フォークの作業性は犠牲にせず、保管時の収納効率・海外からの返却効率、特に40ftコンテナーでは既存品比で約2倍の収納効率を達成しました。
側面の方向指示ピーズを揃えて段積みするとネスティング、90°回転させて指示ピースを揃えずに段積みすると、スタッキングが可能です。
フォークリフト、ハンドリフトで4方向より差込が可能
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
質量(g)9.1
外寸(mm)1100×1100×110
ネスティング高さ(mm)22
関連キーワード