スタッキング可
折り畳み可否可
材質PP
質量(kg)39
有効内寸(mm)1130×1080×660
外寸(mm)1190×1127×741
内寸(mm)1130×1080×675
対応特型ハンドリフト
圧縮荷重(kN[kgf])144.1(14700)
折りたたみ時高さ(mm)181
スタッキング可
折り畳み可否可
種別SK805830BL
材質PP
有効内寸(mm)1130×1085×654
外寸(mm)1190×1143×760
内寸(mm)1130×1085×669
圧縮荷重(kN[kgf])193.2(19700)
オールプラスチック製、井桁積可能
用途青果物出荷用容器
フタの有無なし
種別EP15A
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)520×250×110
外寸(mm)560×280×129
内寸(mm)520×250×117
底形状格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])13.50(1378)
4側面に大型表示スペースを備え、視認性を向上
タフライトGシリーズのTLコンパレッター。長側面に大型の印刷面、短側面にA4サイズの用紙貼付け用の落し込み面(凹5mm)を設置し、視認性に優れた表示が可能です。
オールプラスチック製のため錆が発生せず、内容物の品質保持に寄与します。
スタッキング可
折り畳み可否可
材質特殊超強化PP
積載荷重(kg)1000
用途180ml清酒瓶Φ65 ×30本用
ボトル収容量180ml清酒瓶Φ65 ×30本用
フタの有無なし
材質PE
適合(嵌合)ボトルクレート#180
種別#180
有効内寸(mm)65×65×128
外寸(mm)448×365×143
内寸(mm)420×337×138
嵌合商品ボトルクレート #180
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。
スタッキング可
折り畳み可否不可
種別#500
材質PP
形状底面:SG (その他)
タイプボックス
有効内寸(mm)1215×740×532
外寸(mm)1340×865×688
内寸(mm)1230×755×550
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])245.0(25000)
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。
スタッキング可
折り畳み可否不可
種別#1000
材質PP
形状底面:SG (その他)
タイプボックス
有効内寸(mm)1560×1080×575
外寸(mm)1700×1240×730
内寸(mm)1580×1100×590
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])620.3(63300)
嵌合商品ジャンボックス 1000H4
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。側面強度抜群です。
スタッキング可
折り畳み可否不可
種別#400
材質PP
形状底面:SB(格) (格子リブ)
タイプボックス:3ツ組可能
有効内寸(mm)986×683×603
外寸(mm)1096×793×643
内寸(mm)1006×703×603
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])93.8(9570)
嵌合商品サンテナー B#400
折り畳む事で、返送コスト・保管スペースの削減が可能です。短辺下開き式扉設置。内容物を上から投入して下から排出する行程にピッタリ。レバーはスプリングにより自動にロック状態に戻ります。トラック積載効率抜群
スタッキング可
折り畳み可否可
トラック積載効率抜群。4tonトラックの荷台寸法より割り出された外寸により積載効率は抜群でなおかつ、トラック外周側よりの積み降ろしが可能です。全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。
スタッキング可
折り畳み可否不可
種別#1200
材質PP
形状底面:SG (その他)
タイプボックス
有効内寸(mm)1860×900×693
外寸(mm)1990×1050×848
内寸(mm)1880×920×708
底形状その他
嵌合商品サンブリッド1000B 本体
ボトル収容量900mL瓶×15本
材質PE
高さ(mm)(内寸)336
短辺(mm)(内寸)280
有効内寸(mm)87×87×324
外寸(mm)490×310×346
RoHS指令(10物質対応)対応
ボトル収容量720mL瓶×12本
材質PE
高さ(mm)(内寸)316
短辺(mm)(内寸)266
有効内寸(mm)79×79×305
外寸(mm)367×300×327
RoHS指令(10物質対応)対応
ボトル収容量100ml飲料瓶Φ56×20本用
材質PP
高さ(mm)(内寸)103
短辺(mm)(内寸)246
外寸(mm)335×272×114
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)58×58×95
ボトル収容量900ml牛乳瓶Φ91 ×9本用
材質PP
高さ(mm)(内寸)240
短辺(mm)(内寸)286
外寸(mm)320×320×250
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)91×91×230
ボトル収容量200ml牛乳瓶×8本、900ml牛乳瓶×2本用
フタの有無あり
材質PP+発泡スチロール
種別SK20033701YE
有効内寸(mm)234×140×244
外寸(mm)317×220×279
内寸(mm)237×147×169
底形状全面フラット
ボトル収容量180ml牛乳瓶×8本用
材質PP+発泡スチロール
高さ(mm)(内寸)160
短辺(mm)(内寸)145
外寸(mm)314×238×227
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)140×220×160
ボトル収容量200ml牛乳瓶×6本用
フタの有無あり
材質PP+発泡スチロール
種別200830WHBL01
有効内寸(mm)190×130×175
外寸(mm)285×214×240
内寸(mm)201×141×180
関連キーワード