材質PP
色ホワイト
高さ(mm)(内寸)367
容量(L)17.2
短辺(mm)(内寸)234、(外寸)258
長辺(mm)(内寸)234、(外寸)258
有効内寸(mm)短辺:208、長辺:208
圧縮荷重(kN[kgf])4.89[499]
外寸法・高さ(mm)379
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)353
仕様●内寸短辺(mm):134●内寸長辺(mm):300●外寸短辺(mm):152●外寸長辺(mm):348●有効内寸短辺(mm):97●有効内寸長辺(mm):264●有効内寸高さ(mm):330
材質PP
容量(L)11.2
内高(mm)339
圧縮荷重(kN[kgf])2.75(280)
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)343
材質PP
色ブルー
高さ(mm)(内寸)241
容量(L)14.1
長辺(mm)(内寸)279、(外寸)322
有効内寸(mm)長辺:249
外寸法・高さ(mm)249
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)219
内袋が引っかかりにくい新設計の液卵ペール
材質PP
色ブルー
容量(L)18.8
有効内寸(mm)249×289
外寸(mm)322×319
内寸(mm)279×311
使用例液卵16L用ペール
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●外寸短辺(mm):277●外寸長辺(mm):287●有効内寸短辺(mm):229●有効内寸長辺(mm):229●有効内寸高さ(mm):211
材質PP
色ホワイト
容量(L)14.2
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)260
仕様●外寸短辺(mm):242●外寸長辺(mm):242●有効内寸短辺(mm):198●有効内寸長辺(mm):198●有効内寸高さ(mm):422
材質PP
色ホワイト
容量(L)18.1
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)440
材質PP
色ブラック
高さ(mm)(内寸)303
容量(L)12.7
長辺(mm)(内寸)224、(外寸)238
圧縮荷重(kN[kgf])6.00[612]
外寸法・高さ(mm)313
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)296
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
内容量(L)19.9
外寸(mm)セット寸法:Φ310×370、フタ:Φ310×26
内寸(mm)Φ260×339
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
内容量(L)19.9
外寸(mm)セット寸法:Φ310×370、フタ:Φ310×26
内寸(mm)Φ260×339
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)347×147×352
内容量(L)19.7
外寸(mm)424×200×385、フタ:414×194×38
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
蓋中央に中蓋がついているタイプです。蓋全体を開けることなく、内容物の投入が可能です。本体、蓋、中蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)229×229×211
内容量(L)14.2
外寸(mm)セット寸法:287×277×260
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
蓋中央に中蓋がついているタイプです。蓋全体を開けることなく、内容物の投入が可能です。本体、蓋、中蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)229×229×211
内容量(L)14.2
外寸(mm)セット寸法:287×277×260
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)347×147×352
内容量(L)19.7
外寸(mm)424×200×385、フタ:414×194×38
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
蓋中央に中蓋がついているタイプです。蓋全体を開けることなく、内容物の投入が可能です。本体、蓋、中蓋セットとなります。
材質PP
有効内寸(mm)270×270×250
内容量(L)19.7
外寸(mm)331×321×300
RoHS指令(10物質対応)対応
蓋中央に中蓋がついているタイプです。蓋全体を開けることなく、内容物の投入が可能です。本体、蓋、中蓋セットとなります。
材質PP
有効内寸(mm)270×270×250
内容量(L)19.7
外寸(mm)331×321×300
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード