商品豆知識
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタなし
4Lサイズで最も軽いサンボックス。
種別200436-00
材質PP
内寸(mm)423×119×88
フタなし
底形状格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×143×90
圧縮荷重(kN[kgf])7.52(766)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)414×110×78
コンテナ種類ベタ目
内容物に合わせたコンテナー選定が容易で、使い勝手を大幅に向上させます。
材質PP
タイプボックス:TP規格
フタなし
コンテナ種類ベタ目
TPシリーズは、全ての容器が相互に嵌合できます。TP-Lシリーズは、大型でも軽量タイプです。
材質PP
フタなし
底形状TPタイプ
適合カード差し4辺5、97、102型
外寸法・奥行(mm)503
コンテナ種類ベタ目
ネスティング可
仕様(カード差し取付面)両短辺
適合サンボックス#6、#9フタ、サンボックス#9Tフタ、(嵌合)サンボックス#9Bシリーズ、SNコンテナーB#9-3、SNコンテナーB#9-2、SNコンテナーB#9、サンボックス#9G
種別6B
材質PP
有効内寸(mm)310×235×83
外寸(mm)361×272×95
内寸(mm)317×242×90
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])20.3(2070)
適合カード差し13型(ワンタッチ式)、21型(ワンタッチ式)
嵌合商品サンボックス #9G
TPシリーズは全ての容器が相互に嵌合できます。
材質PP
フタなし
底形状TP格子リブ
適合(嵌合)サンボックス#56Aシリーズ、サンボックス#14-3
材質PP
フタなし
底形状格子リブ
嵌合商品サンボックス 14-3
適合サンボックス#6、#9フタ、(嵌合)サンボックス#9Bシリーズ、SNコンテナーB#9-3、SNコンテナーB#9-2、SNコンテナーB#9
種別6B-4
材質PP
有効内寸(mm)308×233×76
外寸(mm)361×272×86
内寸(mm)317×242×83
フタなし
底形状その他
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品SNコンテナー B# 9-3
スタッキング不可
折り畳み可否不可
適合ジャンボックス#200フタ
種別200
材質PP
タイプ3ツ組可能
有効内寸(mm)783×542×482
外寸(mm)883×642×517
内寸(mm)803×562×482
機構内側面に容量を示すメモリ付
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])86.0(8775)
ラインプレッシャーを緩和するコーナーデザイン
材質PP
形状底面:格子リブ
有効内寸(mm)605×605×146
外寸(mm)640×640×166
内寸(mm)611×611×156
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])19.6(2000)
コンテナ種類ベタ目
仕様(カード差し取付面)両長辺19、19-3、98、103型 両短辺3-2型
適合サンボックス330フタ、TP330フタ、TP330フタウィンドウ
種別331M
材質PP
寸法(mm)(アミ目)側底面6×6
有効内寸(mm)290×290×86
外寸(mm)335×335×103
内寸(mm)300×300×96
フタなし
底形状格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])20.6(2100)
適合カード差し19型(ワンタッチ式)、19-3型(ワンタッチ式)、98型(ワンタッチ式)、103型(ワンタッチ式)、3-2型(ワンタッチ式)
コンテナ種類メッシュ
仕様カード差し取付面:両短辺、フタ適合製品:サンボックス#13フタ、嵌合製品:サンボックス#13B
材質PP
有効内寸(mm)367×247×129
外寸(mm)441×281×145
内寸(mm)375×255×139
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])10.68(1090)
適合カード差し9.5型(ワンタッチ式)
嵌合商品サンボックス 13B
材質PP
容量(L)12.9
有効内寸(mm)367×247×129
外寸(mm)441×281×145
内寸(mm)375×255×139
底形状格子リブ
適合(嵌合)サンボックス#4-3、サンボックス#8-4
種別4-3B
材質PP
有効内寸(mm)434×281×33
外寸(mm)451×298×45
内寸(mm)435×282×38
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])25.9(2645)
嵌合商品サンボックス 8-4
仕様(カード差し取付面)4辺(長辺各2箇所、短辺各1箇所)
種別4102LB
材質PP
タイプTP規格
有効内寸(mm)1129×459×170
外寸(mm)1173×503×195
内寸(mm)1138×468×180
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])30.4(3100)
適合カード差し5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)
適合サンボックス#9Tフタ、(嵌合)サンボックス#9Bシリーズ、SNコンテナーB#9-3、SNコンテナーB#9-2、SNコンテナーB#9
種別3B
材質PP
有効内寸(mm)307×232×35
外寸(mm)339×264×48
内寸(mm)315×240×43
機構両短辺ラベル剥離用リブ有り
フタなし
底形状外周リブ
圧縮荷重(kN[kgf])22.5(2296)
嵌合商品SNコンテナー B# 9-3
材質PP
有効内寸(mm)279×189×34
外寸(mm)300×210×42
内寸(mm)280×190×37
機構短側面、フランジ上面、内面上部にラベル剥離用シボ面有
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])12.2(1245)
スタッキング不可
折り畳み可否不可
適合(嵌合)サンテナーB#400
種別400
材質PP
タイプ3ツ組可能
有効内寸(mm)986×683×603
外寸(mm)1096×793×643
内寸(mm)1006×703×603
機構内側面に容量を示すメモリ付
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])93.8(9570)
嵌合商品サンテナー B#400
種別NS9C-2
材質PP
有効内寸(mm)312×220×110
外寸(mm)363×271×130
内寸(mm)323×231×124
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])30.4(3100)
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品サンボックス NS9C 孔有
フタの有無なし
適合(嵌合)F-BOX112、F-BOX112F、F-BOX113、オリコンEP7B、オリコンEP9B-2B、オリコンEP13B-B、F-BOX122F、F-BOX123、オリコンEP17B
種別122
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)、オールプラスチック製
有効内寸(mm)530×335×149
外寸(mm)550×355×165
内寸(mm)530×335×156
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])7.35(750)
嵌合商品オリコン EP9B-2B
適合サンボックス#36フタ、(嵌合)サンボックス#36Bシリーズ、SNコンテナーB#36D
材質PP
フタなし
嵌合商品SNコンテナー B#36D孔無
種別#19-3
材質PP
有効内寸(mm)407×240×179
外寸(mm)450×275×200
内寸(mm)412×245×189
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])24.5(2500)
コンテナ種類ベタ目
シンプルデザインで小物内容物の挟まりを抑制
仕様C-6
適合カード差し(標準):カード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し52-2型(ワンタッチ式)、カード差し74型(ワンタッチ式)、カード差し94型(ワンタッチ式)、カード差し97型(ワンタッチ式)、カード差し102型(ワンタッチ式)、カード差し108型(ワンタッチ式)、カード差し122型(ワンタッチ式)、カード差し137型(ワンタッチ式)、カード差し156型-A(ワンタッチ式)、カード差し161型、カード差し165型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:両長辺、嵌合製品:サンボックスCシリーズ、底面強度抜群、TP規格品
材質PP
形状底面:格子リブ
有効内寸(mm)291×291×86
外寸(mm)335×335×103
内寸(mm)300×300×96
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])29.5(3010)
コンテナ種類ベタ目
仕様(カード差し取付面)両長辺(各2箇所)、両短辺(各1箇所)
種別492
材質PP
タイプTP規格
有効内寸(mm)961×459×170
外寸(mm)1005×503×195
内寸(mm)970×468×180
対応持ち手カバー、持ち手カバー3型
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])40.0(4080)
適合カード差し5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)
ナス18kg用コンテナー
仕様48-2 孔有
適合嵌合製品:サンテナーB#50シリーズ、サンボックス#50A、セフティーコンテナーA、セフティーコンテナーB、SNコンテナーC#25、SNコンテナーC#25-2(4S)、SNコンテナーC#36
使用方法例:茄子収穫、保管用
材質PP
形状底面:格子リブ(水抜き孔有Φ8~Φ10)
有効内寸(mm)473×316×295
外寸(mm)522×365×312
内寸(mm)487×330×306
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])26.0(2646)
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品ホームオリコン S30M
底面強度に優れた重量物収納用サンボックス
仕様9B-12
適合カード差し(標準):カード差し112型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:4辺、嵌合製品:サンボックス#9Bシリーズ、サンボックス#9G、底面強度抜群
材質PP
形状底面:格子リブ
有効内寸(mm)308×231×110
外寸(mm)369×279×135
内寸(mm)318×241×119
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])26.0(2650)
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品サンボックス #9G
仕様(カード差し取付面)両短辺
適合サンボックス#14、#20、#28-2、#40フタ-2、サンボックス#14、#20、#28-2、#40フタ-2(透明)、【嵌合】サンボックス#20-3
材質PP
有効内寸(mm)414×314×88
外寸(mm)469×369×104
内寸(mm)422×322×99
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])14.8(1510)
適合カード差し5型(ワンタッチ式)、52-2型(ワンタッチ式)、94型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、108型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)、156型-A(ワンタッチ式)
嵌合商品サンボックス 20-3
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ