材質PP
種別SK200774YE
有効内寸(mm)352×280×65
外寸(mm)389×317×81
内寸(mm)360×288×73
フタなし
底形状格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])16.74(1710)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品ヨーグルトクレート H-20-3
材質PP
種別SK101402OR
有効内寸(mm)390×390×87
外寸(mm)423×423×104
内寸(mm)393×393×94
フタなし
底形状斜格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])12.45(1270)
コンテナ種類メッシュ
用途180ml清酒瓶Φ65 ×30本用
ボトル収容量180ml清酒瓶Φ65 ×30本用
フタの有無なし
材質PE
適合(嵌合)ボトルクレート#180
種別#180
有効内寸(mm)65×65×128
外寸(mm)448×365×143
内寸(mm)420×337×138
嵌合商品ボトルクレート #180
用途200mlゲーブルトップパック(ストロー付)×20本用
フタなし
底形状格子網目
コンテナ種類メッシュ
材質PP
高さ(mm)(内寸)132
短辺(mm)(内寸)255、(外寸)295
長辺(mm)(外寸)521
圧縮荷重(kN[kgf])6.86[700]
ネスティング高さ(mm)56
外寸法・高さ(mm)142
RoHS指令(10物質対応)対応
用途1Lゲーブルトップパック×12本用
フタの有無なし
材質PP
種別SK201930BL
有効内寸(mm)300×226×250
外寸(mm)345×267×275
内寸(mm)310×234×260
機構4辺及びフランジ上面にラベル剥離用シボ面有
底形状格子網目
用途ソフトドリンクボトルΦ58 ×24本用
ボトル収容量ソフトドリンクボトルΦ58mm ×24本用
フタの有無なし
材質PE
種別#200-24-2
有効内寸(mm)370×245×225
外寸(mm)405×278×243
内寸(mm)377×252×235
ハンドルの取り付けによりネスティングもスタッキングも可能です。操作が簡単で空箱時の収納効率に優れています。
フタなし
スタッキング可
ネスティング可
関連キーワード