材質床板/PP棚板・フレーム/スチール(塗装仕上げ)フック・バンパー・パイプキャップ/LDPE
質量(kg)36
色ライトブルー
耐荷重(kg)全体/300(均等荷重)、棚板/100(均等荷重)
キャスター2輪自在・固定変換 ゴム車、2輪自在ゴム車(ストッパー付)
床面高さ(mm)288
荷台寸法(幅)(mm)910
キャスター径(Φmm)125
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×550×1648
荷台寸法(奥行)(mm)550
たっぷり書けてかさばらないから重宝です!
枚数300
サイズ(mm)100×140
サービス分類名入れ
景観を損なわずにメッセージをアピールできるポールサインです。訴求力と存在感を高めたワイドタイプのメッセージポールです。
用途名入れ可能、看板、屋外対応、メッセージスタンド、駐車場、注意喚起、区画整理
材質本体・底板:ポリプロピレン、印刷面:塩化ビニール
質量(kg)約3.1
取付方式スタンド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約456×325×918
サービス分類名入れ
クリアな音質でスポーツ観戦から災害情報まで幅広い情報に対応
用途普段使いにも災害準備品にもおすすめ
材質ABS樹脂
寸法(mm)146×76×34
質量(g)約98
名入れサイズ(mm)5×20
名入れ方法シルク印刷
サービス分類名入れ
LXパレット史上、最もワイドな差込口幅345m
材質PP
質量(kg)29.7
色ブルー
外寸(mm)1100×1100×144
動荷重(kg)1200
静荷重(kg)4800
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイドFM&ライトの2WAY仕様のトーチライトです。コンパクトなサイズなので防災時の持ち運びはもちろん、普段、少し手元を照らすために使用することも可能です。ワイドFM仕様なのでAM放送が聴けるのはもちろん、地震等の防災時などのラジオ放送を受信することが可能です。ブラック、ホワイトの2色展開でシンプルな見た目なのでベッドサイドなどすぐ手に取れる場所に置いておいても違和感がありません。ご成約時の記念品や社員へのプレゼントにもおすすめです。
備考単4乾電池3本が必要です。(別売)
サービス分類名入れ
持ち運びに便利なコンパクトサイズのラジオです。災害時や電波障害に強いFM周波数を使用したワイドFM仕様となっており、緊急時にもラジオ放送を受信することが可能です。ブラック、ホワイトの2色をご用意しており、シンプルデザインで印刷範囲も広いので、ご成約時の記念品や社員へのプレゼントにもおすすめです。
備考単3乾電池2本が必要です。(別売)
色(本体)ホワイト
サービス分類名入れ
店舗の誘導・規制・サイン看板まで、さまざまなシーンで活躍します。豊富なサイズ展開で小店舗や公共施設など幅広く対応します。
用途名入れ可能、看板、屋外対応、ウエイト付、メッセージスタンド、駐車場、注意喚起、区画整理
材質パネル部:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、ベース:再生ゴム、印刷面:塩化ビニール、脚キャップ:ポリプロピレン
サービス分類名入れ
関連キーワード