垂幕部正面へのオーダー名入れプリントが可能なワンタッチテントです。熱中症対策品!業務用日除けテント!設営カンタン、撤収ラクラク(所要時間1~2分)。パーソナルユースにおすすめの軽量コンパクトタイプ!190デニールの薄手ながら、撥水性、UVカット製の高い天幕生地を使用。色々な場面でマルチに活躍します。外向けにアングルを付けた支柱で、風に強く安定しています。支柱の頂点から天幕を張り上げる構造なので、テント内部に邪魔な構造物が一切ありません。スライダーのロックは引くだけのプルピン式で、撤収時に解除しやすく、軽量コンパクトなので持ち運びも簡単です。支柱の上げ下げロック機構が「L型ロック」になり、高さ調節もラクラク。天幕内のトラス断面は、楕円形の握りやすい形状。紛体塗装を施しているため、錆に強く高級感があり、耐久性が高いのが特徴です。キャリーバッグ(BAG-025)付きで持ち運びもスムーズです。
用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など
色天幕:青(ブルー)
寸法(m)2.9×2.9
材質(フレーム)スチール・白粉体塗装
材質(天幕)ポリエステル100% 190デニール
組立方法ワンタッチ式(一体型)
適合用途日よけ用
名入れ箇所:垂幕部正面、プリント位置:中央
名入れ印刷色1色(白/黒/赤/緑/黄)
書体名入れ:角ゴシック体/丸ゴシック体/明朝体/楷書体
名入れサイズ(mm)W1500×H200
文字数メーカー推奨:10文字まで
機能難燃( 米国難燃性基準[CPAI-84] に適合) 撥水性あり 紫外線カット99%
収納時寸法(cm)20×23×130
質量(kg)12.6
サービス分類名入れ
1台
¥46,980
税込¥51,678
16日以内出荷
関連キーワード