こんなお得な商品も!
ばんじゅう
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
材質PP
種別201704
形状底面:SG
質量(kg)1.37
色クリーム
容量(L)16.6
有効内寸(mm)532×346×80
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)574×388×105
外寸(mm)574×388×105
内寸(mm)534×348×90
適合品番(フタ)702300、702310、702325-01、702315-01、702309
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])24.2(2469)
嵌合商品油脂箱
段積み時に隙間ができず異物の混入を防止。
材質PP
仕様全周下段フランジ付
適合【フタ】702701、702711、702702、【積載】大型ばんじゅうA、A-2、A-4、B、B-2、SNコンテナーB#32、C#20PS、C#33、C#33-2、大ばんじゅうA-3、B-3
種別A-5
色クリーム
容量(L)32.7
有効内寸(mm)598×372×134
外寸(mm)643×417×161
内寸(mm)603×377×146
底形状ゲタ形状
圧縮荷重(kN[kgf])17.41(1770)
嵌合商品SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)
パン箱としてお使いいただけるプラスチック物流資材です。
種別本体
材質PP
色クリーム
サイズ中型
容量(L)8.3
有効内寸(mm)447×297×53
外寸(mm)484×334×74
内寸(mm)450×300×62
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])16.02(1635)
段積み時に隙間ができず異物の混入を防止。
材質PP
仕様全周下段フランジ付
適合【フタ】703000、703020、【積載】特大ばんじゅうA、B、C
種別A-2
色クリーム
容量(L)36.1
有効内寸(mm)640×379×139
外寸(mm)684×423×160
内寸(mm)644×383×148
底形状ゲタ形状
圧縮荷重(kN[kgf])18.03(1840)
用途明太子用コンテナー
有効内寸(mm)265×203×56
外寸(mm)300×237×65
内寸(mm)274×211×61
フタなし
底形状外周リブ
適合(嵌合)ばんじゅうTPL-2
種別TPL-1
有効内寸(mm)634×386×140
外寸(mm)690×425×160
内寸(mm)643×395×150
フタなし
底形状斜格子網目
嵌合商品バンジユウ TPL-2
用途ホテル・旅館配膳用コンテナー
適合超特大ばんじゅうフタ
種別A
有効内寸(mm)599×387×134
外寸(mm)650×440×152
内寸(mm)610×400×148
機構両短辺ラベル剥離用シボ面有
フタなし
底形状全面フラット
圧縮荷重(kN[kgf])10.58(1080)
適合ばんじゅうGフタ
種別G-5
有効内寸(mm)595×349×173
外寸(mm)643×396×198
内寸(mm)602×353×184
フタなし
底形状ゲタ形状
圧縮荷重(kN[kgf])9.80(1000)
嵌合商品ばんじゅう G-30
適合特大ばんじゅうフタ、特大ばんじゅうフタ(透明)、(嵌合)特大ばんじゅうシリーズ
フタなし
底形状ゲタ形状
用途弁当箱用コンテナー
適合(嵌合)ばんじゅうH
種別H-2
有効内寸(mm)638×358×147
外寸(mm)690×410×173
内寸(mm)650×370×165
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])7.64(780)
嵌合商品ばんじゅう H
材質PP
容量(L)11.1
有効内寸(mm)531×345×50
外寸(mm)574×388×73
内寸(mm)534×348×60
製菓・製パンなど食品を運ぶコンテナの定番商品です。
洗浄性を考えて外側・内側ともにシンプルな設計にしています。
底面はメッシュになっていないので、粉や汁がこぼれても安心です。
積み重ね可能なので、保管スペースを有効活用できます。
色クリーム
材質PP
底形状その他
材質PP
容量(L)36.2
有効内寸(mm)640×379×138
外寸(mm)684×423×160
内寸(mm)644×383×147
材質PP
容量(L)16.9
有効内寸(mm)599×373×63
外寸(mm)643×417×90
内寸(mm)603×377×75
材質PP
容量(L)32.7
有効内寸(mm)599×373×133
外寸(mm)643×417×160
内寸(mm)603×377×145
種別SK203761
材質PP
容量(L)36.2
有効内寸(mm)640×379×138
外寸(mm)684×423×160
内寸(mm)644×383×147
フタなし
底形状ゲタ形状
圧縮荷重(kN[kgf])14.24(1454)
材質導電性PP
種別NO.201714
有効内寸(mm)532×346×80
外寸(mm)574×388×105
内寸(mm)534×348×90
フタなし
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])24.4(2490)
特性導電性
嵌合商品ばんじゅう B(導電)
用途明太子用コンテナー
種別F
有効内寸(mm)302×267×60
外寸(mm)346×307×70
内寸(mm)310×275×66
フタなし
底形状外周リブ
圧縮荷重(kN[kgf])4.61(470)
適合(嵌合)ばんじゅうP-Sシリーズ、SNコンテナーC#32S
フタなし
底形状斜格子網目 一部ベタ
嵌合商品SNコンテナー C#32(S)
材質ABS
種別201202BKRED00
有効内寸(mm)660×316×46
外寸(mm)697×343×64
内寸(mm)662×318×53
フタなし
底形状その他
材質PP
種別SKPE5
有効内寸(mm)641×400×150
外寸(mm)696×436×173
内寸(mm)650×406×160
フタなし
底形状斜格子網目 一部ベタ
圧縮荷重(kN[kgf])20.09(2050)
種別201100BKRED00
材質ABS
色ブラック/レッド
容量(L)11.1
有効内寸(mm)531×345×53
外寸(mm)572×386×67
内寸(mm)534×348×60
底形状その他
嵌合商品サンボックス 54
材質ABS
種別201703BKRED00
有効内寸(mm)524×338×83
外寸(mm)570×385×97
内寸(mm)534×348×90
フタなし
底形状その他
嵌合商品油脂箱
材質PP
色クリーム
容量(L)21
有効内寸(mm)630×373×77
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)574×388×105
内容量(L)21
外寸(mm)680×420×100
内寸(mm)645×385×87
底形状その他
材質PP
種別P-T3
高さ(mm)(ネスティング)50
タイプ180°回転により同色でスタッキング
有効内寸(mm)588×372×79
外寸(mm)647×428×106
内寸(mm)604×388×98
機構両短側面ラベル剥離用リブ有
フタなし
底形状格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])7.84(800)
ネスティング高さ(mm)50
スタッキング可
底面メッシュ形状により水切り性を向上
材質PP
適合嵌合製品:大型ばんじゅうシリーズ、SNコンテナーB#32、SNコンテナーC#20PS、SNコンテナーC#33、SNコンテナーC#33-2
形状底面:ゲタ網目
色クリーム
容量(L)31.5
有効内寸(mm)599×373×128
内容量(L)31.5
外寸(mm)643×417×160
内寸(mm)603×377×140
底形状ゲタ網目形状
嵌合商品SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)
材質PE
適合ばんじゅうフタ、ばんじゅうフタ(透明)、クリスタルばんじゅうフタ、ばんじゅうマドフタ、(嵌合)ばんじゅうAシリーズ、SNコンテナーC#36Y、サンボックス#54
種別A-M2(S2)
有効内寸(mm)533×347×100
外寸(mm)575×389×123
内寸(mm)535×349×110
フタなし
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])8.82(900)
適合カード差し10型(ワンタッチ式)、10-2型(ワンタッチ式)
嵌合商品サンボックス 54
用途しらす用コンテナー
材質PE
仕様(カード差し取付面)両短辺
適合クリスタルばんじゅうフタ、(嵌合)ばんじゅうAシリーズ、SNコンテナーC#36Y、サンボックス#54、油脂箱
種別A-M
寸法(mm)(アミ目)底面3×3
タイプ90°クロス積載可能
有効内寸(mm)529×342×82
外寸(mm)573×389×105
内寸(mm)536×349×92
フタなし
底形状格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])16.07(1640)
適合カード差し3-2型(ワンタッチ式)、12型(ワンタッチ式)
嵌合商品油脂箱
ばんじゅうMの浅型タイプ
材質PP
形状格子リブ(底面)
色クリーム
容量(L)12
有効内寸(mm)531×344×56
外寸(mm)574×390×78
内寸(mm)535×348×66
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])30.5(3110)
嵌合商品ばんじゅう M-3
材質ABS
有効内寸(mm)450×299×54
外寸(mm)487×336×75
内寸(mm)453×302×63
フタなし
底形状その他
有効内寸(mm)318×233×16
外寸(mm)335×250×51
内寸(mm)321×236×17
フタなし
底形状外周リブ
材質PE
適合ばんじゅうフタ、ばんじゅうフタ(透明)、クリスタルばんじゅうフタ、ばんじゅうマドフタ、(嵌合)ばんじゅうAシリーズ、SNコンテナーC#36Y、サンボックス#54
種別A-M2(S4)
有効内寸(mm)533×347×100
外寸(mm)575×389×123
内寸(mm)535×349×110
フタなし
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])8.48(865)
適合カード差し10型(ワンタッチ式)、10-2型(ワンタッチ式)
嵌合商品サンボックス 54
仕様(カード差し取付面)両短辺
適合サンボックス330フタ、TP330フタ、TP330フタウィンドウ、(嵌合)サンボックスCシリーズ
種別C
材質PP
有効内寸(mm)292×292×85
外寸(mm)334×334×99
内寸(mm)300×300×95
フタなし
底形状全面フラット
圧縮荷重(kN[kgf])18.57(1895)
適合カード差し3-2型(ワンタッチ式)、12.5型(ワンタッチ式)
コンテナ種類ベタ目
関連キーワード
1
2
次へ