感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。K#70と2個並列に嵌合可能
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)339×199×377
内容量(L)28.7
外寸(mm)セット寸法:420×280×416
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品サンペールK#70
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。K#30と2個並列に嵌合可能
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)480×340×385
内容量(L)67.7
外寸(mm)セット寸法:560×420×416
色相ホワイト
使用例紙おむつ用
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品サンペールK#30
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。K#30と2個並列に嵌合可能
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)480×340×385
内容量(L)67.7
外寸(mm)セット寸法:560×420×416
色相ホワイト
使用例紙おむつ用
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品サンペールK#30
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。K#30と2個並列に嵌合可能
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)480×340×385
内容量(L)67.7
外寸(mm)セット寸法:560×420×416
色相ホワイト
使用例紙おむつ用
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品サンペールK#30
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。K#70と2個並列に嵌合可能
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)339×199×377
内容量(L)28.7
外寸(mm)セット寸法:420×280×416
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品サンペールK#70
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。サンペールK#20TはK#45Tのハーフサイズなので2個並列での段積みが可能です。K#20T、K#45Tは互いに嵌合できます。
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)282×191×340
内容量(L)20.4
外寸(mm)セット寸法:342×238×366
圧縮荷重(kN[kgf])4.46(455)
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品サンペールK#45T
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。サンペールK#20TはK#45Tのハーフサイズなので2個並列での段積みが可能です。K#20T、K#45Tは互いに嵌合できます。
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)282×191×340
内容量(L)20.4
外寸(mm)セット寸法:342×238×366
圧縮荷重(kN[kgf])4.46(455)
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品サンペールK#45T
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。サンペールK#20TはK#45Tのハーフサイズなので2個並列での段積みが可能です。K#20T、K#45Tは互いに嵌合できます。
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)282×191×340
内容量(L)20.4
外寸(mm)セット寸法:342×238×366
圧縮荷重(kN[kgf])4.46(455)
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品サンペールK#45T
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。サンペールK#20TはK#45Tのハーフサイズなので2個並列での段積みが可能です。K#20T、K#45Tは互いに嵌合できます。
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)282×191×340
内容量(L)20.4
外寸(mm)セット寸法:342×238×366
圧縮荷重(kN[kgf])4.46(455)
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品サンペールK#45T
仕様オリコンEP22B及びEP22BTは2個並列積載により嵌合
材質PP
取付一体式(4辺)
有効内寸(mm)654×379×178
外寸(mm)684×415×196
内寸(mm)654×379×186
底形状その他
折たたみ時の高さ(mm)52
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)12.74
嵌合商品オリコンEP22B/オリコンラックEP22BT(短側扉あり)
関連キーワード