1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンコー(三甲)オリコンL52B
RoHS
折りたたみ時の収納スペース(高さ62mm)へ中仕切等の保管が可能
材質PP 取付両短辺21、55、56型-A、62、72、83、84、87、99、142-B、162型 有効内寸(mm)493×335×307 外寸(mm)530×366×327 内寸(mm)494×336×316 機能4側面及び上枠短側面右側にラベル剥離用リブ、左側にラベル剥離シボ面有 底形状斜格子リブ 折たたみ時の高さ(mm)141 適合カード差しカード差し21型/カード差し55型/カード差し56型-A/カード差し62型/カード差し72型 RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧縮荷重(kN)12.05 嵌合商品マドコン50Bシリーズ/オリコンP51Bシリーズ/ペタンコシリーズ/オリコン51B(透明)/オリコン51B/オリコン51B-B(透明)/オリコン51B-B/オリコンP31B(透明)/オリコンP31B
1セット(10個)
96,380 税込106,018
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ